|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3SRLA-CEASS001C Herst.-Nr.: CEASS001C EAN/GTIN: 5411711463148 |
| |
|
|  |  |
 | Ofenhärtende Polymer-Modelliermasse, Set mit 12 Farben, Essentials Mit dem Set lassen sich die verschiedenen Farbtöne und Effekte der Polymer-Modelliermasse Number One entdecken. Die 12 Farben stammen aus dem Basissortiment. Packung mit 12 verschiedene Farbtönen à 25g. Die Farben verändern sich nach dem Härten im Ofen nicht und sind opak. Weitere Informationen:  |  | Alleinstellungsmerkmal: | Mit dem Set lassen sich die verschiedenen Farbtöne und Effekte der Polymer-Modelliermasse Number One entdecken. | Herstellerproduktbeschreibung: | Mit dem Set lassen sich die verschiedenen Farbtöne und Effekte der Polymer-Modelliermasse Number One entdecken. | Herstellerproduktbezeichnung: | Ofenhärtende Polymer-Modelliermasse, Set mit 12 Farben, Essentials | Länge: | 46 | Lieferantenartikelnummer: | CEASS001C | Herstellerartikelnummer: | CEASS001C | Herstellerproduktstamm: | CERNIT | Anzahl der Produkte pro Lage: | 120 | Herstellerproduktbestellzusatz: | PACK | Herstellerproduktfamilie: | Ofenhärtende Modelliermasse | GTIN: | 5411711463148 | Lieferantenprodukttyp: | CERNIT | Marke: | Cernit | Zolltarifnummer (TARIC): | 34070000 | Herstellername: | Cernit |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |