|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3SRLA-CE95027C Herst.-Nr.: CE95027C EAN/GTIN: 5411711459561 |
|
|
|  |  |
 | Texturmatte, Clovers EIGENSCHAFTEN: Die Texturmatte von Cernit ist sehr weich, um die Anwendung zu erleichtern. Sie kann gereinigt und wiederverwendet werden. Mit der Texturmatte lassen sich schnell schöne Reliefmuster in den Teig eindrücken. ANWENDUNG: Wie ein Stempel verleiht die Texturmatte jeder beliebigen Paste eine schöne Oberflächenstruktur. Sie kann auch mit Wachs, auf Papier oder Stoff verwendet werden. MATERIAL: Naturkautschuk, aus Latex gewonnen. FORMAT: 9x9cm. WICHTIG: Dieses Werkzeug ist für Personen mit einer Latexallergie nicht geeignet. Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Produkte pro Lage: | 1200 | Länge: | 140 | Lieferantenartikelnummer: | CE95027C | Lieferantenprodukttyp: | CERNIT | Herstellerproduktstamm: | CERNIT | Zolltarifnummer (TARIC): | 40169997 | GTIN: | 5411711459561 | Herstellerproduktfamilie: | Werkzeuge | Herstellerartikelnummer: | CE95027C | Marke: | Cernit | Herstellername: | Cernit | Herstellerproduktbestellzusatz: | Texturmatten | Herstellerproduktbezeichnung: | Texturmatte, Clovers | Herstellerproduktbeschreibung: | EIGENSCHAFTEN: Die Texturmatte von Cernit ist sehr weich, um die Anwendung zu erleichtern. Sie kann gereinigt und wiederverwendet werden. Mit der Texturmatte lassen sich schnell schöne Reliefmuster in den Teig eindrücken. | Alleinstellungsmerkmal: | EIGENSCHAFTEN: Die Texturmatte von Cernit ist sehr weich, um die Anwendung zu erleichtern. Sie kann gereinigt und wiederverwendet werden. Mit der Texturmatte lassen sich schnell schöne Reliefmuster in den Teig eindrücken. |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |