Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neon Light 56g, Fuchsie - Fuchsia


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neon Light 56g, Fuchsie - Fuchsia
Neon Light 56g, Fuchsie - Fuchsia
Neon Light 56g, Fuchsie - Fuchsia
Neon Light 56g, Fuchsie - Fuchsia
Neon Light 56g, Fuchsie - Fuchsia
Neon Light 56g, Fuchsie - Fuchsia
Artikel-Nr.:
     3SRLA-CE0930056922C
Hersteller:
     Cernit
Herst.-Nr.:
     CE0930056922C
EAN/GTIN:
     5411711427539
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
modelliermasse
Neon Light 56g, Fuchsie NEON LIGHT: Ofenhärtende Modelliermasse (Polymer). Nach dem Backen vollständig opak. Die Farben bleiben lebhaft, leuchtend, fluoreszierend. Unter blauem Licht sind die Farbtöne phosphoreszierend. HÄRTEN: Die Paste bei 110°C bis 130°C in einem herkömmlichen Ofen maximal 30 Minuten lang backen. Ist beim Backen geruchlos. Wird nicht rissig. Nicht in der Mikrowelle verwenden. Nach dem Backen ist die Paste hart, kann aber noch bearbeitet (geschliffen, bemalt etc.) werden. EIGENSCHAFTEN: Trocknet nicht aus. Nach dem Härten im Ofen ist die Paste vollständig fest, bleibt aber flexibel. Geruchlos, die Paste ist angenehm zu verarbeiten und bleibt unendlich formbar. Sie färbt nicht ab weder auf den Händen noch auf den Werkzeugen. Alle Farben können gemischt werden, um den gewünschten Farbton zu erhalten. Vegan. ANWENDUNG: Ideal zum Herstellen von Schmuck, Reproduktionen, Miniaturen, Figuren etc. Die Paste immer mit sauberen Händen auf einer zuvor gereinigten Oberfläche bearbeiten. Die Paste kneten, um sie vor der Bearbeitung geschmeidig zu machen. Sie kann skulptiert, geformt, bedruckt oder mit anderen Materialien wie Steinen, Perlen, Federn etc. verwendet werden. Vor dem Backen kann man Zusatzstoffe wie Glitzer, Alkoholtinte etc. in das Innere der Paste geben. GEWICHT: 56g. HERSTELLUNG: Die Cernit-Paste wird in Belgien, in der Nähe von Lüttich, hergestellt.
Weitere Informationen:
Alleinstellungsmerkmal:
NEON LIGHT: Ofenhärtende Modelliermasse (Polymer). Nach dem Backen vollständig opak. Die Farben bleiben lebhaft, leuchtend, fluoreszierend. Unter blauem Licht sind die Farbtöne phosphoreszierend.
Herstellerproduktbezeichnung:
Neon Light 56g, Fuchsie
Herstellerproduktbeschreibung:
NEON LIGHT: Ofenhärtende Modelliermasse (Polymer). Nach dem Backen vollständig opak. Die Farben bleiben lebhaft, leuchtend, fluoreszierend. Unter blauem Licht sind die Farbtöne phosphoreszierend.
Herstellerartikelnummer:
CE0930056922C
GTIN:
5411711427539
Länge:
90
Marke:
Cernit
Zolltarifnummer (TARIC):
34070000
Anzahl der Produkte pro Lage:
864
Lieferantenartikelnummer:
CE0930056922C
Herstellerproduktfamilie:
Ofenhärtende Modelliermasse
Herstellerproduktstamm:
CERNIT
Herstellerproduktbestellzusatz:
NEON LIGHT
Herstellername:
Cernit
Lieferantenprodukttyp:
CERNIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,48*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.