Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Lochplattenhaken mit Klappverschluss und Fahne 4,8 mm Länge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3RSZM-1135541320120
Hersteller:
     J.D. Geck
Herst.-Nr.:
     1135541320120
EAN/GTIN:
     4013982028500
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
lochplattenhaken geck

Doppel-Lochplattenhaken

  • mit Klappverschluss
  • passend für Lochabstand 15 mm
  • Weissblech-Fahne B 27 mm x H 27 mm 
    • Produktmerkmale

      • Draht Ø 4,8 mm 
      • Länge 200 mm
      • Material: Metall
      • Farbe: glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), Warenträger, Euro-Lochwände, Doppel-Lochplattenhaken, Doppelhaken, Metall-Fahne, Klappverschluss, Ladenausstattung, Lochwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2525*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6968*
€ 2,0192
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6368*
€ 1,9478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4825*
€ 1,7642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4525*
€ 1,7285
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,2525*
€ 1,4905
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.