Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Lochplattenhaken hinten offen 3,0 mm Länge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3RSZM-1102309300122
Hersteller:
     J.D. Geck
Herst.-Nr.:
     1102309300122
EAN/GTIN:
     4013982010581
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
lochplattenhaken geck

Doppel-Lochplattenhaken

  • für Lochabstand 15 mm und 25 mm
  • hinten offen
  • vorne rund
  • leicht ansteigend 
    • Produktmerkmale

      • Draht Ø 3,0 mm
      • Länge 50 mm
      • Material: Metall
      • Farbe: glanzverzinkt
Weitere Suchbegriffe: einfachhaken (lochplatte), Warenträger, Euro-Lochwände, Doppel-Lochplattenhaken, Doppelhaken, Ladenausstattung, Lochwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2047*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2849*
€ 0,339
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2749*
€ 0,3271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2547*
€ 0,3031
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2447*
€ 0,2912
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2347*
€ 0,2793
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2047*
€ 0,2436
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.