Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab A8 10,5" (2021) 32 GB Wifi + LTE Dark Grey - wiederaufbereitet - Zustand: Gut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-SG-00X205-32-L-gry-g
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X205NZAAEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Galaxy Tab
Galaxy Tablet
Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tablet

Samsung Galaxy Tab A8

Dein Fenster zur digitalen Welt
Das 26,54 cm / 10,5 Zoll grosse Display mit einem symmetrischen Rahmen von nur 10,2 mm lässt dich in das Geschehen eintauchen. Von epischen Filmen bis hin zu Tutorials für eines deiner Lieblingshobbies - mit dem Galaxy Tab A8 kannst du deine Inhalte in toller Qualität erleben.

Klassisch und trendy zugleich
Das Galaxy Tab A8 verfügt über Ästhetik mit einem Hauch von Coolness und eine lebendige Ausstrahlung im freshen Look. Mit seinem schlanken Metallgehäuse und einem dünnen Profil von nur 6,9 mm bietet es das charakteristische Tablet-Design von Samsung.

Versinke in dynamischen Sounds
Mit den vier Lautsprechern, die mit Dolby Atmos Surround Sound ausgestattet sind und Klangdetails mit hoher Klarheit und Tiefe wiedergeben, kannst du Entertainment auf hohem Niveau erleben. Und natürlich kannst du mit dem Galaxy Tab A8 auch unterwegs Inhalte, Spiele und Aktivitäten geniessen - ganz wie es dir lieb ist.

Nimm dein Game in die Hand
Mit dem Octa-Core-Prozessor und internem Speicher ist das Galaxy Tab A8 bereit für deine Challenge. Dank der microSD-Karte (optional) und einem Akku mit 7.040 mAh und 15 W-Schnellladefunktion (Schnellladegerät separat erhältlich) kannst du viele schöne Erinnerungen speichern und dein Tablet schnell aufladen.

Vielfältige Inhalte verfügbar
Mit Samsung TV Plus bietet dir das Galaxy Tab A8 Zugriff auf vielfältige e Inhalte. Geniesse Tausende von Stunden Nachrichten, Sport, Filme, eine Vielzahl von Inhalten für Kinder und vieles mehr. Starte einfach die Samsung TV Plus-App und nutze den GUIDE, um zu sehen, was gerade läuft oder was als Nächstes ansteht.

Videokurse mit Screen Recorder
Mit dem im Galaxy Tab A8 integrierten Screen Recorder den Live-Online-Kurs einfach und bequem aufnehmen. Bleib während der gesamten Sessions konzentriert und markiere Inhalte direkt und schreib dir die wichtigsten Punkte auf. Voilundagrave;! Dein Video ist fertig und kann jederzeit angesehen werden.

Ein digitaler Spielplatz zum Lernen und Spass haben
Samsung Kids bietet viele lustige Aktivitäten, die Kinder zum Lernen anregen können und stellt deinem Kind eine sichere Umgebung zur Verfügung, in der es die digitale Welt entdecken kann. Mit der angepassten Kindersicherung kannst du ausserdem die Spielzeit einschränken, den Zugriff auf Apps selektiv steuern und die Aktivitäten deiner Kids im Blick behalten.

Erledige viel auf einmal
Hole viel aus der angepassten Samsung Multi-Window-Funktion heraus. Auf dem Galaxy Tab A8 lässt sich das Display in zwei Hälften teilen, sodass du zwei Dinge auf einmal erledigen kannst. Du kannst die Fenster bei Bedarf mit einer einfachen Drag undamp; Drop-Bewegung anpassen, Inhalte zwischen kompatiblen Apps teilen und sogar eine Benachrichtigung per Drag undamp; Drop verschieben.

Schütze, was dir wichtig ist
Samsung Knox ist sowohl in die Software als auch in die Hardware deines Galaxy Tab A8 integriert und bietet starken Schutz ab dem ersten Einschalten. So kann die mehrschichtige Sicherheitsplattform deine Daten vor fremden Blicken und Schadsoftware schützen.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
SG-00X205-32-L-gry-g
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
sichtbare Kratzer, bei eingeschaltetem Display kaum sichtbar
Gehäuse:
sichtbare Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Grau
Chipsatz:
Unisoc Tiger T618 (12 Nanometer)
Hardware-Anschluss:
USB-C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
3
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
32
Bauart:
Tablet
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | LTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.