Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei 4G+ Router Pro White - wiederaufbereitet - Zustand: Wie Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-HU-000B818263-wht-W
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     B818-263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router

Huawei 4G+ Router Pro White

Der Huawei 4G+ Router Pro White ist ein vielseitiger Dualband-Router, LTE-Router und WLAN-Router mit kompakten Abmessungen von 21,9 cm Breite, 2,6 cm Höhe und 13,8 cm Tiefe. Die interne Antenne des Routers sorgt für eine unauffällige Bauform mit zwei Antennen.

Mit einem Energieverbrauch von 12 W und einem Gewicht von nur 0,3 kg ist der Huawei 4G+ Router Pro White sowohl energieeffizient als auch leicht zu handhaben. Er verfügt über Anschlüsse für Micro-USB und RJ-45 sowie vier Netzwerkanschlüsse für eine flexible Konnektivität.

Der Router unterstützt Dualband-Frequenzen (2,4/5,0 GHz) und verschiedene WLAN-Standards wie IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g und IEEE 802.11n. Mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 867 Mb/s im WLAN und 300 Mb/s im LAN bietet der Huawei 4G+ Router Pro White schnelle Verbindungen für Ihre Internetnutzung.

Für Sicherheit sorgen Features wie WPS (Wi-Fi Protected Setup) und Verschlüsselungsmethoden. Der Huawei 4G+ Router Pro White ist ideal für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen und bietet zuverlässige Leistung für Ihre Internetverbindung.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
HU-000B818263-wht-W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.