Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPhone XR 64 GB Black - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-AP-0A2105-64-blk-nw
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRY42ZD/A;MH6M3ZD/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete Smartphones
wiederaufbereitete smartphones

Apple iPhone XR - Willkommen bei den grossen Bildschirmen

Das iPhone XR vereint alle bisher erworbenen und gefeierten Funktionen seiner Vorgänger in sich und treibt diese noch auf die Spitze!

Display

  • das iPhone XR bietet dir ein 6,1'' Liquid Retina LCD Display1 mit einer Auflösung von 1792 x 828 Pixel und 326 ppi
  • ein Display mit einer überragenden Farbgenauigkeit, hohem Kontrast, bemerkenswerter Helligkeit, aber auch tiefstem Schwarz
  • der für True Tone entwickelte 6-Kanal-Lichtsensor reguliert den Weissabgleich des Displays und passt diesen an dein Umgebungslicht an - Bilder sehen so fast schon unglaublich natürlich aus
  • das stabile Display ist punktgenau in den Aluminiumrahmen eingebaut und versiegelt und gewährleistet so umfassenden Wasserschutz - auf 1 Meter Tiefe für 30 Minuten2

Face ID

  • Adaptive Erkennung, die selbst dann funktioniert und mitlernt, wenn dein Aussehen sich verändert oder du Accessoires trägst
  • das innovative TrueDepth Kamerasystem von Apple besteht aus einer Infrarotkamera die das Punktemuster deines Gesichts aufnimmt, einem Infrarotbeleuchter für schlechte Sichtverhältnisse und einem Punktprojektor der dich anhand von 30.000 Gesichtspunkten identifiziert
  • einfach Anmeldung bei vielen Apps und Accounts

A12 Bionic Chip

  • 2 Performance-Kerne und 4 Effizienz-Kerne zur perfekten, dynamischen Arbeitsverteilung für bis 15% schnellere Arbeit und bis zu 50% weniger Energieverbrauch als der Vorgänger-Chip A11 Bionic
  • auch die Grafikleistung der neuen iPhone X Generation arbeitet bis zu 50% schneller und ist zudem Metal 2 optimiert
  • die Neural Engine des iPhone XR ermöglicht fortschrittliches maschinelles Lernen in Echtzeit - dein iPhone erkennt Nutzungsmuster, trifft Vorhersagen und lernt aus Erfahrungen
  • im iPhone XR trifft Rechenpower auf Intelligenz - und das alles ohne Batterielaufzeitverlust, selbst bei voller Leistung

Kameras

  • das innovative Kamerasystem des neuen iPhone XR vereint Sensoren, Prozessoren und Algorithmen um dir dabei zu helfen, die unglaublichsten Fotos aufzunehmen
  • filigranere Details und detailliertere helle Bereiche erreichst du mithilfe von Apples Smart HDR
  • im iPhone XR wurde die Hintergrundschärfe noch differenzierter gestaltet und dank der komplett neuen Tiefen-Kontrolle, kann die Tiefenschärfe der Fotos sogar nach der eigentlichen Aufnahme angepasst werden
  • die TrueDepth Frontkamera ermöglicht dir noch bessere Selfies im Portraitmodus
  • das iPhone XR ermöglicht dir durch die Kombination von effektiveren Sensoren, Smart HDR und einer Auslöseverzögerung von null die Möglichkeit unglaublich scharfe Action-Aufnahmen zu machen
  • das iPhone XR bietet dir 4K Video und breitere Stereowiedergabe mit einer breiteren Klangaufteilung, für Videos, die einfach nur perfekt sind
  • die 12 Megapixel Rückkamera vereint ein Weitwinkelobjektiv, einen zweimal schnelleren Sensor, eine OIS (optische Bildstabilisierung), sowie die Möglichkeit zur 4K Videoaufnahme mit bis zu 60 fps
  • die 7 Megapixel TrueDepth Frontkamera bietet dir ein Weitwinkelobjektiv, neue Videostabilisierung, die Möglichkeit zur HD Videoaufnahme mit 1080p und bis zu 60 fps, sowie Selfies, Animojis und Memojis im Portraitmodus
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
AP-0A2105-64-blk-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Schwarz
Chipsatz:
Apple A12
Hardware-Anschluss:
Lightning
Prozessor:
Hexa-Core
RAM in GB:
3
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
64
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | 4G | WLAN | NFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.