Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caparol Muresko SilaCryl


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav12112-1
Herst.-Nr.:
     981313
EAN/GTIN:
     4002382041684
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Dispersionsfarbe
Außendispersionsfarbe
Fassaden-Farbe
Fassadenanstrich
Caparol Muresko SilaCryl Caparol Muresko SilaCryl von Caparol ist eine sogenannte silanisierte Reinacrylat-Fassadenfarbe, die hervorragend diffusionsfähig und wasserabweisend ist. Diese ausschlaggebenden Eigenschaften bei einer Fassadenfarbe werden durch das innovative SilaCryl®-Bindemittel erreicht. Caparol Muresko SilaCryl kann für strukturerhaltende oder strukturausgleichende Beschichtungen im Außenbereich verwendet werden.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P302 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: | P352 Mit viel Wasser/… waschen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fassadenfarbe, fassaden-farbe caparol, außen dispersionsfarbe, Caparol Muresko SilaCryl, Reinacrylat-Fassadenfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 118,39775*
  
Preis gilt ab 5 Eimer
1 Eimer enthält 1.250 Zentiliter (ab € 0,07373* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 5 Eimer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Eimer
€ 118,39775*
€ 140,89332
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 112,0155*
€ 133,29845
pro Eimer
ab 12,5 Eimer
€ 106,121*
€ 126,28399
pro Eimer
ab 25 Eimer
€ 101,311*
€ 120,56009
pro Eimer
ab 50 Eimer
€ 96,511*
€ 114,84809
pro Eimer
ab 2500 Eimer
€ 92,161*
€ 109,67159
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pictolor
mav11581
€ 4,5435*
Zubehör
Pictolor
mav11840-1
€ 7,9575*
Zubehör
Pictolor
775565000
€ 6,19125*
Zubehör
Pictolor
mav12077-1
€ 4,68225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.