Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCITE® Contact-Primer Inhalt:0,75 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11991-1
Hersteller:
     LUCITE
Herst.-Nr.:
     7333308
EAN/GTIN:
     4002536104029
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
Haftvermittler
Primer
LUCITE® ContactPrimer LUCITE® ContactPrimer ist eine auf die Anforderungen von Acryl- oder Alkydharzlacken abgestimmte Grundierung. Egal was Sie was Beschichten wollen. Diese Haftbrücke kann auf den verschiedensten Untergründen wie Hart-PVC, Aluminium, Kupfer, Zink oder Altbeschichtungen aufgetragen werden, um darauffolgende Beschichtungen zu ermöglichen. LUCITE® ContactPrimer ist bereits verarbeitungfertig und kann im Innen- und Außenbereich verwenden werden.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. | P302 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: | P352 Mit viel Wasser/… waschen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: lucite primer, adhesion primer, LUCITE ContactPrimer, Haftgrundierung, Universalgrund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 75 Zentiliter (ab € 0,47387* pro Zentiliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 46,90*
€ 55,81
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 45,67*
€ 54,35
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 44,04*
€ 52,41
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 43,06*
€ 51,24
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 42,78*
€ 50,91
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 35,54*
€ 42,29
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
22415 2
ab € 2,21*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
132716
ab € 1,03*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
121200
ab € 22,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.