Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCITE® PU-MattColor Inhalt:0,75 Liter


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11985-1
Hersteller:
     LUCITE
Herst.-Nr.:
     7340318
EAN/GTIN:
     4002536161329
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
LUCITE PU-MattColor
Lack
Polyurethan
Matt
LUCITE® PU-MattColor LUCITE® PU-MattColor ist ein Buntlack, der auf Polyurethan basiert. Dadurch bietet der Lack eine gute Haftung auf sämtlichen Untergründen und Schutz vor mechanischen Belastungen im Innenbereich. Bei Bedarf kann der Lack mit bis zu 5 Prozent Wasser verdünnt werden. LUCITE® PU-MattColor ist ein innovativer Lack, der neue Maßstäbe im in diesem Bereich setzt.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen. | P364 Und vor erneutem Tragen waschen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Buntlack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,00575*
  
Preis gilt ab 4 Dosen
1 Dose enthält 75 Zentiliter (ab € 0,26164* pro Zentiliter)
Mindestbestellmenge: 4 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Dosen
€ 27,00575*
€ 32,13684
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 25,9215*
€ 30,84659
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 24,563*
€ 29,22997
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 23,893*
€ 28,43267
pro Dose
ab 40 Dosen
€ 23,253*
€ 27,67107
pro Dose
ab 2000 Dosen
€ 19,623*
€ 23,35137
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
22415 2
€ 3,23*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
132716
€ 3,44125*
Zubehör
STARCKE Schleifmittelwerk
121200
€ 27,60225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.