Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCITE® MultiResist PRO Inhalt:5 Liter


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11900-1
Hersteller:
     LUCITE
Herst.-Nr.:
     7701413
EAN/GTIN:
     4002536009294
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe
LUCITE® Multi-Resist Pro LUCITE® Multi-Resist Pro ist eine geruchsarme, stumpfmatte, weiße Innenfarbe. Sie ist speziell von LUCITE® für stark beanspruchte Wand- und Deckenflächen in öffentlichen Gebäuden oder der Lebensmittelindustrie entwickelt worden, um Räume vor Keimbefall zu schützen. Die Acrylat-Mineral Bindemittelkombination der Farbe lässt Keimen keine Chance. Diese Innenfarbe ist frei von Lösemitteln, Konservierungsstoffen und Weichmachern.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis(e):
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, deckenfarbe, Dispersionsfarbe, Innenwandfarbe, innen, Küchenfarbe, Badfarbe, Feuchtraumfarbe, Schimmel, Bad, Küche, Wohnraum, Bakterien, Airless-Spritzverfahren, Badezimmerfarbe, Badezimmer, Keller, Kellerfarbe, atmungsaktiv, Corona, Vovid-19, Antis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 54,7165*
  
Preis gilt ab 7 Eimer
1 Eimer enthält 5 Liter (ab € 8,3452* pro Liter)
Mindestbestellmenge: 7 Eimer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Eimer
€ 54,7165*
€ 65,1126
pro Eimer
ab 14 Eimer
€ 52,393*
€ 62,3477
pro Eimer
ab 17,5 Eimer
€ 49,636*
€ 59,0668
pro Eimer
ab 35 Eimer
€ 47,716*
€ 56,782
pro Eimer
ab 70 Eimer
€ 46,196*
€ 54,9732
pro Eimer
ab 3500 Eimer
€ 41,726*
€ 49,6539
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pictolor
mav11581
€ 4,5435*
Zubehör
Pictolor
754225000
€ 6,3695*
Zubehör
FPT Group GmbH
€ 13,23125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.