| |
|
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav11889-6 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4251480139421 |
| | | |
|
| | |
| Kluthe Rostschutzmittel im Set Für eine optimale Rostbekämpfung und vorsorglichen Rostschutz haben wir das Kluthe Rostschutzmittel Set erstellt. Das Set besteht aus zwei Rostschutzanstrichen, Kluthe Tannox® Roststabilisator und Kluthe Rostosan® Plus Grundierung, und der Schuller TOM SPECIAL Drahtbürste. Tannox® stoppt aktiv die Rostbildung und bildet eine kratzfeste und gut haftende Schutzschicht. Eine flächendeckende und porentiefe Versiegelung bietet die Rostosan® Plus Grundierung. Rostosan® Plus trocknet matt auf, ist wetterbeständig und in verschiedenen Farbtönen erhältlich. Weitere Informationen: | | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H208 Gefahr durch Feuer; erhöhte Eplosionsgefahr, wenn das Desensibilisierungsmittel verringert wird. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. | P241 Eplosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| |