Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparvar Farb-Spray mit Rostschutz Farbe:RAL 9010 - Reinweiss


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11544-2
Hersteller:
     Sparvar
Herst.-Nr.:
     ral9010
EAN/GTIN:
     4009506099101
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sparvar Farb-Spray mit Rostschutz Hochwertiges Farbspray auf Acrylharzlack-Basis in verschiedenen RAL-Farben für Neulackierungen, Auffrischungen und Reparaturen. Haftet auf sämtlichen Untergründen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H222 Etrem entzündbares Aerosol. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sprühfarbe, Korrosionsschutzfarbe, Rostschutzfarbe, sprühfarbe ral 9010, rostschutzfarbe, sprühfarbe sparvar, farbspray, arylharz lack, farbspray anti rost, anti rost lack, anti rost farbe, farbspray rostschutz, farbe rostschutz, farbspray kaufen, anti rost farbe kaufen, farbspray günstig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,0144* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 8,51*
€ 10,13
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,37*
€ 9,96
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.