Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jansen 2K-PE-Füllspachtel SR mit Härter Inhalt:250 g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav11541-1
Hersteller:
     Paul Jansen Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     25-2-SR-W80
EAN/GTIN:
     4001745252231
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Füllspachtel
jansen füllspachtel
füllspachtel
füllspachtel 250g
Jansen 2K-PE-Füllspachtel SR mit Härter Weißer Zweikomponenten-Spachtel auf Polyesterharz-Basis in zwei Verpackungsgrößen zur vielseitigen Anwendung und um große Vertiefungen sowie Unebenheiten abzudecken. Der Härter liegt in ausreichender Menge dem Paket bei.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H242 Erwärmung kann Brand verursachen. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen <sofern bekannt, konkrete Wirkung angeben> <Epositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass die Gefährdung bei keinem anderen Epositionsweg besteht> | H373 Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Eposition <Epositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Epositionsweg besteht> | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P220 Von Kleidung und anderen brennbaren Materialien fernhalten. | P305 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: | P351 Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. | P338 Evtl. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P410 Vor Sonnenbestrahlung schützen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P411 Bei Temperaturen von nicht über ...°C / ... °F aufbewahren. | P235 Kühl halten. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2K-Füllspachtel, Zweikomponentenspachtel, Zweikomponenten Spachtel, autospachtel, autoreperaturspachtel, Füllspachtel kaufen, 2K-Füllspachtel kaufen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 250 Gramm (ab € 0,02932* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 10,49*
€ 12,48
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hawe
14200
ab € 5,35*
Zubehör
Schuller
50000
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.