| |
|
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav11394 Herst.-Nr.: 280 4 003 EAN/GTIN: 4036421280192 |
| | | |
|
| | |
| beko 2K-Zargenschaum 400ml Kartusche Mit einer neuen Rezeptur eignet sich der 2-Komponenten Zargenschaum besonders für das Einschäumen von Türzargen. Hier sorgt eine schnelle und absolut gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit für exzellente Verarbeitung. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H222 Etrem entzündbares Aerosol. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen <Epositionsweg angeben, sofern schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Epositionsweg besteht> | H335 Kann die Atemwege reizen. | H373 Kann die Organe schädigen <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Eposition <Epositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Epositionsweg besteht> | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P284 [Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P308+P313 BEI Eposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,62* | € 9,14* | | | | | 25 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 7,30* | € 9,17* | | | | Lager 3F7MF | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,87* | € 14,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3F7MF | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,02718* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3F7MF | | Versand: Lager 3F7MF | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3F7MF | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|