|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav10757-2 Herst.-Nr.: 15403000 EAN/GTIN: 4007954154038 |
| | | |
|
|  |  |
 | PUFAS Abbeizer P15 Der Abbeizer von PUFAS ist ein karftvolles und schnelles Abbeizmittel für Farben und Lacke. Entfernt Kunstharz- und Acryllacke, Ölfarbenanstriche, Lasuren, Dispersions- und Latexfarben und ähnliche Beschichtungen. PUFAS Abbeizer ist frei von Chlorkohlenwasserstoffen (CKW) und N-Methylpyrrolidon (NMP) und wirkt in ca. 15 bis 30 Minuten je nach Untergrund, löst gleichzeitig mehrere Schichten. Für Holz, Metall und Mauerwerk ist die Verwendung des Abbeizer unbedenklich, bei Kunstoffen und exotischen Hölzern ist die Eignung vorher zu testen. Weitere Informationen:  |  | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pufas Abbeizer, Kraft-Abbeizmittel, Abbeizmittel |
|  |  |
| |