Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUFAS aka soluwash S plus - Spezial-Intensiv-Reiniger


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3F7MF-mav10756
Hersteller:
     Pufas
Herst.-Nr.:
     71102000
EAN/GTIN:
     4007954711026
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
soluwash
soluwash s
soluwash plus
klebstoffentferner
PUFAS aka soluwash S plus - Spezial-Intensiv-Reiniger Spezial-Intensiv-Reiniger zum Entfernen von Klebstoffrückständen, getrockneten Farbflecken und zum Reinigen von harten Pinseln.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: etikettenentferner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 500 Milliliter (ab € 0,01846* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 13,48*
€ 16,04
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 12,45*
€ 14,82
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glutoclean
690104003
ab € 9,25*
Ähnlich
ILKA
UN 3082
ab € 24,29*
Ähnlich
Pufas
71001000
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.