| |
|
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav10426-2 Herst.-Nr.: 061620330000-0203 EAN/GTIN: 4005941020243 |
| | | |
|
| | |
| Kluthe Silikon-Entferner Kluthe Silikon-Entferner hilft hartnäckige Silikonreste rückstandsfrei zu entfernen. Dadurch kann die neue Fugenversiegelung wieder anständig anhaften. Das langsamflüchtige Reinigungsmittel von Kluthe wird auch für andere besondere Reinigungsunterfangen verwendet, z. B. Wachs- und Ölflecken auf dem Auto zu entfernen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt/Behälter gemäß den lokalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden. | P241 Eplosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen/... verwenden. | P242 Funkenarmes Werkzeug verwenden. | P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: silikon entferner, silikon-entferner, kluthe silikon-entferner |
| | |
| |