|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3F7MF-mav10202-2 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005941045222 |
| | | |
|
|  |  |
 | Grüneck® Optimal Grüneck® Optimal ist ein spezieller Fassadenabbeizer mit dem sich kinderleicht Dispersions- und Latexfarben, Kunstharzputze, Acryl-, Alkyd-,NC- und Styrollacke entfernen lassen. Sie können des Weiteren auch mehrfach bestrichene Rauhfasertapeten, Klebstoff- und Schaumstoff-Teppichbodenreste ausgezeichnet vom Untergrund loslösen. Grüneck® Optimal wurde vom Fresenius Institut 11/2007 gestest und als leicht biologisch abbaubar eingestuft. Weitere Informationen:  |  | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. | P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen. | P321 Besondere Behandlung (siehe … auf diesem Kennzeichnungsetikett). | P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. | P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Grüneck Abbeizer, Abbeizer Optimal, Abbeizmittel |
|  |  |
| |