Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Feuchtemesser PCE-WT1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/174817/full/27500-871112.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/174817/full/27500-871112.jpg
PCE Instruments Feuchtemesser PCE-WT1N
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-WT1N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-WT1N
EAN/GTIN:
     4250348711397
Suchbegriffe:
Sägemehlfeuchtemesser
Der Feuchtemesser ist für den professionellen Einsatz in der Ausgangskontrolle von Sägewerken bzw. in der Eingangskontrolle von Pelletieranlagen, Herstellern von Heiz-Briketts und anderen Produktionszweigen vorgesehen. Das Feuchtemessgerät ermittelt die absolute Feuchtigkeit der Sägespäne und andere Sorten von Biomasse wie z.B. Holzspäne, Heu, Stroh. Die Bedienung ist schnell und einfach. Das Sägemehl-Feuchtemessgerät wird befüllt, die Probe wird im Gerät gepresst und nach Einstellung der Probenart im Sägemehl-Feuchtemessgerät kann die Feuchte abgelesen werden. Das Sägemehl-Feuchtemessgerät ermittelt die Feuchte mit dem elektrischen Widerstandsverfahren. Das Sägemehl-Feuchtemessgerät hilft sehr schnell den Feuchtigkeitsgehalt festzustellen. Ein weiterer Vorteil liegt in der praxisgerechten Handhabung, den geringen Abmessungen und der sehr robusten Konstruktion. Der Sägespan-Feuchtemesser wird werkseitig kalibriert.

Technische Daten:
Technische Spezifikation Messbereich Sägespan-Feuchtemesser Sägemehl, Holzspäne* Stroh, Heu8 ... 30 % 8 ... 25 % Allgemeine Informationen zum Sägemehl-Feuchtemessgerät Auflösung 0,1 % Genauigkeit ±10 % vom Messwert Bsp.: Messwert 15% = mögliche Toleranz ±1,5% Volumen der Messkammer120 cm³ Probengröße bei Holzspäne * max. 20 x 15 x 15 mm Druck bei der Messung ca. 0,2 MPa Temperaturkompensation Digital einstellbar Anzeige 3-stellige LCD Versorgung 12V, Batterie Typ 23A Umgebungstemperaturbereich 0 ... +50 °C Abmessungen 300 x 220 x 65 mm Gewicht 990 g

Lieferumfang
1 x Feuchtemesser für Sägespäne PCE-WT1N 1 x Batterie 1 x Tragekoffer 1 x Anleitung

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Messgeräte Feuchtemesser (Abs.)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 657,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,40*
€ 872,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,82*
€ 849,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,98*
€ 807,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,75*
€ 795,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,46*
€ 782,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.