Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anemometer / Warnanlage PCE-WSAC 50W 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anemometer / Warnanlage PCE-WSAC 50W 230
Anemometer / Warnanlage PCE-WSAC 50W 230
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-WSAC 50W 230
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-WSAC 50W 230
EAN/GTIN:
     4250348718884
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Anemometer / Warnanlage PCE-WSAC 50W 230

Luftstrom-Messgerät PCE-WSAC 50W 230 | km/h, mph, m/s | Messbereich bis 180 km/h

Die Wind Warnanlage PCE-WSAC 50W wird in erster Linie eingesetzt, um die Windbelastung an Kränen oder Windkraftanlagen messen und überwachen zu können. Des Weiteren kann vor der Inbetriebnahme einer Windkraftanlage die Windsituation gemessen und analysiert werden. Die Wind Warnanlage PCE-WSAC 50W ist mit Alarmrelais für einen Vor- bzw. Hauptalarm ausgestattet.
Durch den hohen Messbereich von bis zu 50 m/s der Wind Warnanlage können auch stürmische Böen überwacht werden. Die Funkreichweite der Wind Warnanlage beträgt im freien Feld bis zu 750 m im freien Frequenzband von 2,4 GHz. Bei der Installation des Anzeigedisplays der Wind Warnanlage PCE-WSAC 50W in Gebäuden kann eine Reichweite zum Windsensor von bis zu 60 m erreicht werden. Durch den integrierten 4 ... 20 mA Analogausgang des Anzeigedisplays der Wind Warnanlage können die Messdaten auch zur Auswertung an weitere Steuerungen übergeben werden.

Anzeige der Wind Warnanlage PCE-WSAC 50W 230
EingangImpuls, Analog (4 ... 20 mA) oder Funk
Funk
IEEE 802.15.4 ISM 2,4 GHz
Einheiten
km/h, mph, m/s
Spannungsversorgung für Sensoren
+15 V DC
Analogausgang
4 ... 20 mA
Maximale Eingangsimpedanz
500 *©
Auflösung des Analogausgangs
10 Bit
Genauigkeit des Analogausgangs
±1,5 %
Alarmrelais
max. 250 V AC, 8 A
Display
Hintergrundbeleuchtetes 128 x 64 Pixel LC-Display
Gehäuse
robustes Kunststoffgehäuse
Schutzklasse
IP65
Abmessungen
145 x 95 x 125 mm
Gewicht
650 g
Sensor der Wind Warnanlage PCE-WSAC 50W
Messbereich
4 ... 180 km/h
mindest Startgeschwindigkeit
8 km/h
Genauigkeit
±1 km/h im Bereich 4 ... 15 km/h
±3 % im Bereich 16 ... 180 km/h
Spannungsversorgung
Batterie Monozelle D 1,5 V DC
Energieverbrauch
ca. 0,3 W bei 1,5 V DC Spannungsversorgung
Gehäusematerial
PA + FG
Kugellager
Edelstahl X65Cr13
Halterung
Edelstahl AISI 304
Gewicht (mit Standardhalterung)
ca. 680 g
Geicht mit selbstnivellierender Halterung
ca. 900 g
Abmessungen
320 x 110 x 100 mm
Lagertemperatur
-35 ... +70 °C
Umgebungstemperatur
-20 ... +70 °C
Schutzart
IP65
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, Messtechnik Anemometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 983,12*
€ 1.058,74*
Frei Haus
ab € 990,68*
€ 1.058,76*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,74*
€ 1.259,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,46*
€ 1.232,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.013,64*
€ 1.206,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,69*
€ 1.188,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,12*
€ 1.169,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.