Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE-USM RS232 Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE-USM RS232 Datenlogger
PCE-USM RS232 Datenlogger
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-USM
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-USM
EAN/GTIN:
     4250348722164
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
PCE-USM RS232 Datenlogger

RS232 Datenlogger PCE-USM

Datenlogger Adapter RS-232 auf USB / TXT Format / Zeit - Datum Stempel /
Abfragefunktion / externe Stromversorgung / 4 GB USB Stick inkl.
Dieser RS-232 – USB Datenlogger kann an die serielle Sub-D 9 Schnittstelle eines Gerätes angeschlossen werden und die empfangenen Daten auf einem USB Stick in TXT Format speichern. Die Stromversorgung des RS-232 – USB Datenlogger erfolgt durch ein externes Netzteil welches im Lieferumfang ist. Der RS-232 – USB Datenlogger kann empfangenen Daten mit Zeit und Datum Stempel speichern oder die Daten in einstellbaren Zeitabständen auch automatisch abfragen.

Die Abfragebefehle sowie andere Einstellungen können einfach in einem TXT Format verändert werden und mit Hilfe einer Konfigurationsdatei, die sich dann auf dem USB Stick befindet, auf den RS-232 – USB Datenlogger gespielt werden. Der RS232 – USB Datenlogger kann die Daten immer in den gleichen Ordner speichern oder aber immer einen neuen Ordner anlegen nachdem der USB Speicherstick aus dem Adapter entnommen worden ist und wieder eingefügt wird.

Das ist die Konfigurationsdatei für den RS232 - USB Datenlogger. Diese Datei wird einfach im Editor verändert und auf den USB Stick gespielt (siehe Anleitung). Nachdem der USB Stick wieder in der RS-232 - USB Datenlogger gesteckt wird, übernimmt dieser die Einstellungen.

Eingang
Sub-D 9 Männlich
Pin 2 - TxD Sendedaten
Pin 3 - RxD Empfangsdaten
Pin 5 - Masse
Ausgang
USB A Buchse
Speicherformat
TXT
Speicherfunktion
Manuel (speichert empfangene Daten)
Automatisch (fragt Daten selbst ab)
Speicher
4 GB USB Stick
für bis zu 64.000.000 Datensätze
(Zeit / Datum / Gewicht / Einheit)
Stromversorgung
12 V / 1,4 A Netzteil inkl.
Abmessungen
65 x 45 x 25 mm (ohne USB Stick)
Gewicht
50 g (ohne Netzteil)
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Datenlogger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 165,61*
€ 205,88*
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 165,49*
€ 208,52*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,52*
€ 248,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,49*
€ 196,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.