Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahlungsmessgerät PCE-SPM 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strahlungsmessgerät PCE-SPM 1
Strahlungsmessgerät PCE-SPM 1
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-SPM 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SPM 1
EAN/GTIN:
     4250348702678
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
pv installationstester
Strahlungsmessgerät PCE-SPM 1

Strahlungsmessgerät PCE-SPM 1| 0 - 2000 W/m^2 | Energieausbeute Solaranlagen

Das Messgerät für solare Energie ist das optimale Hand - Prüfgerät für Solaringenieure, Architekten und Hobby-Solarteure. Mit diesem Messgerät ermitteln Sie die Solar-Leistung. Andere Nenndaten ( Strom, Spannung, ...) können parallel mit einem separaten Prüfgerät ermittelt werden ( Datenlogger-Multimeter ). Damit wird eine Aussage über die Zusammenstellung und Auslegung einer Photovoltaikanlage möglich. Die Messung der Lichtintensität erfolgt über eine monokristalline Silizium-Solarzelle. Der in das solare Energie-Messgerät integrierte Prozessor sorgt für eine automatische Korrektur zum Erhalt der Grundgenauigkeit nach der Kalibrierung jedes Gerätes im Solar-Simulator. Die wichtigste Kenngröße P tot (in W/m²) ist direkt am Display ablesbar.
Die im internen Speicher (32.000 Messwerte) enthaltenen Daten können mit Hilfe der Software an die serielle Schnittstelle eines PC übertragen werden. Dieses Solar-Energie-Messgerät wurde auch für den Außeneinsatz konzipiert und besitzt ein witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse. Seine kompakten Abmessungen erlauben eine komfortable Einhandbedienung.

Technische Spezifikation
Messbereich
0 ... 2000 W/m²
Auflösung
1 W/m²
Genauigkeit
±10 W/m² oder ±5 %
(es gilt der höhere Wert)
Spektralbereich
400 ... 1100 nm
Datenspeicher
32.000 Messwerte
Messrate
einstellbar
Datenübertragung
serielle RS232-Schnittstelle
Anzeige
LCD
Umgebungstemperaturbereich
0 ... +50 °C
Max. Feuchte
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Strahlungsmessgerät Strahlungsmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 280,86*
€ 340,43*
Frei Haus
ab € 252,74*
€ 340,45*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,43*
€ 405,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,72*
€ 401,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,74*
€ 391,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,77*
€ 376,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.