Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschutzmessgerät PCE-SLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsschutzmessgerät PCE-SLT
Arbeitsschutzmessgerät PCE-SLT
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-SLT
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-SLT
EAN/GTIN:
     4250348701589
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Arbeitsschutzmessgerät PCE-SLT

Schallpegelmessgerät PCE-SLT | Warnanlage zum Festeinbau mit Relaisausgang und Regelausgang

Lärmwarngerät zum Festeinbau mit Relaisausgang und Regelausgang
Die Lärmwarnanlage besteht aus einem Messmikrofon mit Handgriff und einem Wandhalter an 1,5 m Kabel, einem Lärm - Transmitter und einer Digitalanzeige. Der wesentliche Einsatzbereich dieser Lärmwarnanlage liegt in der kontinuierlichen Lärmmessung und Lärmüberwachung von Fabrikhallen, Produktionsräumen und bei Großveranstaltungen (Diskotheken, Volksfeste, Kart-Bahnen ...). Die Digitalanzeige hat einen Relais-Ausgang zur Ansteuerung von Alarmhupen oder Blinklichtern zur optischen oder akustischen Warnung und einen Regelausgang. Der Grenzwert für diesen Alarmausgang kann an der Anzeige programmiert werden. Ebenfalls kann das analoge Ausgangssignal zur Steuerung von Fensterklappen ... verwendet werden oder die Signale des Transmitters auf einem Datenlogger gespeichert, ausgewertet und dokumentiert werden. Das Lärm-Warngerät ist sehr einfach anzuschließen und über 240 V Netzstrom betreibbar. Die Lärmwarnanlage ist für die Dauermessung vorgesehen und wird einsatzfähig geliefert. Die Verkabelung ist das Einzige, welches der Kunde selbst vornehmen muss. Somit ist dieses Lärmwarngerät schnell zur Überwachung einsatzfähig.

Schallsensor
Messbereich
30 ... 130 dB in drei Bereichen
Auflösung
0,1 dB
Genauigkeit
±1,5 dB
Bewertung
A
Versorgung
über Transmitter
Kabellänge
1,5 m
Wandhalterung
zum Anschrauben (im Lieferumfang)
Umgebungsbedingungen
max. 85 % relative Feuchtigkeit / 0 ... +50 °C
Mikrofon
1/2" Präzisions-Electret-Mikrofon
Norm
IEC 61672 Klasse II
Transmitter
Gehäuse
ABS-Plastik
Versorgung
90 & 260 V AC (max. 1,5 A)
Kalibrierung
einstellbar über Madenschraube
Ausgang
4 ... 20 mA
Schutzart
IP 54
Umgebungsbedingungen
max. 85 % relative Feuchtigkeit / 0 ... +50 °C
Digitalanzeige
Eingangssignal vom Transmitter
4 * 20 mA
Anzeige
-1999 ... 9999 (1 ... 3 Nachkommastellen, je nach Messwert/ vom Anwender auswählbar)
Programmierdaten (Kommastelle, Grenzwert...)
werden im Gerät gespeichert
Regelausgang
3-Punkt (Com, NO, NC)
Alarmausgang
Relaisausgang: 5 A / 240 VAC
Versorgung
90 ... 260 V AC / 50 ... 60 Hz
Dimensionen/ Schalttafelausschnitt nach DIN
92 (+0,8) mm x 45 (+0,5) mm
Gewicht
ca. 250 g
Umgebungsbedingungen
max. 85 % relative Feuchtigkeit / 0 ... +50 °C
Schutzart
IP 65
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, Messtechnik Arbeitsschutzmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 436,53*
€ 510,01*
Frei Haus
ab € 435,37*
€ 510,04*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,01*
€ 511,11*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,01*
€ 606,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,16*
€ 598,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,89*
€ 554,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,18*
€ 534,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,53*
€ 519,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
307471
€ 601,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.