Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtachometer PCE-DT 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtachometer PCE-DT 65
Handtachometer PCE-DT 65
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-DT 65
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DT 65
EAN/GTIN:
     4250348710475
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Handtachometer PCE-DT 65

Drehzahlmessgerät PCE-DT 65

Der Laser Umdrehungsmesser ist ein digitales, batteriebetriebenes, berührungsloses oder mechanisches Messgerät, das mittels dem eingebauten Laser oder mechanischen Aufsätzen eingesetzt werden kann. Der digitale, optische Laser Umdrehungsmesser eignet sich bestens zur Ermittlung von Drehzahlen an Maschinen, Teilen und Anlagen (Motoren und Riemenantrieben). Die Messung des Laser Umdrehungsmesser erfolgt berührungslos mit Hilfe einer Reflexmarke, die auf dem drehenden Teil aufgeklebt wird und den Laser reflektiert. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit mittels der mechanischen Aufsätze Drehzahlen oder eine Längenmessung von bewegten Objekten mit dem Laser Umdrehungsmesser zu messen (z.B. an Förderbändern). Die mechanische Messung der Drehzahl erfolgt mit einer Kontaktspitze als Messaufsatz, die direkt am Achspunkt der Drehbewegung aufgesetzt wird. Zur Geschwindigkeits- oder Längenmessung wird ein Messrad auf den Adapter des Laser Umdrehungsmesser gesetzt.

Technische Spezifikation
Messbereich laser-optisch
2 ... 99999 U/min
Messbereich mechanisch
2 ... 20000 U/min
Auflösung
0,1 U/min im Bereich 2,0 ... 9999,9 U/min
1 U/min im Bereich 10000 ... 99999 U/min
Genauigkeit
± 0,05 % vom Drehzahlmesswert ±1 Digit
Messabstand 
50 ... 500 mm
Speicher
10 Messwerte
Spannungsversorgung
1 x 9 V Block / 6 V externe Stromversorgung
Arbeitstemperaturbereich
0 ... 50 °C
Gehäuse
ABS - Kunststoff
Drehzahlanzeige
LCD-Display,  5-stellig, 22 mm hoch
Dimensionen
160 x 60 x 42 mm
Gewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: Handtachometer, drehzahlmesser, Messtechnik Drehzahlmessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,27*
€ 121,93*
Frei Haus
ab € 98,04*
€ 121,98*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 97,37*
€ 122,43*
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 122,85*
Frei Haus
ab € 101,32*
€ 126,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.