Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Refraktometer PCE-DRF 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/204313/full/pce-instruments-h656dc92abbfd1724.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/204313/full/pce-instruments-h656dc92abbfd1724.jpg
Digitales Refraktometer PCE-DRF 3
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-DRF 3
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRF 3
EAN/GTIN:
     4250348732743
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
Digitales Refraktometer PCE-DRF 3
Unser digitales Refraktometer bestimmt den prozentualen Anteil von Calciumchlorid in Wasser mit einem Messbereich von 0 bis 41 %. Das Messergebnis und die Temperatur der Probe werden auf dem LCD-Display des digitalen Refraktometers in zwei Zeilen angezeigt. Unser digitales Refraktometer kann verschiedene Parameter wie Prozent und den Brechungsindex mit nur vier bis fünf Tropfen der Probe schnell und genau messen. Die Anwendungsbereiche des digitalen Refraktometers sind breit gefächert: Zur Wasseranalyse, Kontrolle von Lebensmitteln oder auch in der Herstellung von Produkten die Calciumchlorid enthalten. Der trichterförmige Edelstahlring schützt das Glasprisma vor Beschädigungen, in das die zu messende Flüssigkeitsprobe eingelegt wird. Die interne Lichtquelle ermöglicht die Messung bei schlechten Lichtverhältnissen. Geliefert wird unser Digitales Refraktometer in einem stabilen Kunstsoff-Etui mit Pipette und Ladekabel.

Refraktionsindex Messbereich 1,333 ... 1,42 nD Auflösung 0,0001 nD Genauigkeit ±0,0003 nD Calciumchlorid Messbereich 0 ... 41 % Auflösung 0 % Genauigkeit ±0,2 % Temperatur Messbereich 0 ... 40 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,5 °C Allgemeine technische Daten Temperaturkompensation automatisch 10 ... 40 °C Display Typ LCD Messrate 1 Hz Automatische Abschaltung 1 min Probenmenge 0,2 ... 0,3 ml Menüsprache Englisch (US), Englisch (GB) Schutzklasse (Gerät) IP65 Spannungsversorgung 5V DC, 500mA Gewicht 115 g Betriebsbedingungen 0 ... 50 °C , 0 ... 95 % r. F. Lagerbedingungen 0 ... 50 °C , 0 ... 95 % r. F. Kapazität 500 mAh Abmessungen ( L x B x H ) 145 x 46 x 27 mm

Lieferumfang: 1 x Digitales Refraktometer PCE-DRF 3 1 x Pipette 1 x Kunststoff-Etui 1 x USB-A - USB-C Kabel (nur zum Laden, Netzteil nicht enthalten) 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, Messtechnik, Messgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,98*
€ 275,22*
Frei Haus
ab € 242,95*
€ 275,24*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,22*
€ 327,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,30*
€ 325,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.