Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Refraktometer PCE-DRD 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/204309/full/pce-instruments-h656dc92abbfd1724.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/204309/full/pce-instruments-h656dc92abbfd1724.jpg
Digitales Refraktometer PCE-DRD 1
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-DRD 1
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DRD 1
EAN/GTIN:
     4250348732705
Suchbegriffe:
Digitalhandrefraktometer
Handrefraktometer
Präzisionsrefraktometer
Laborrefraktometer
Digitales Refraktometer PCE-DRD 1
Unser digitales Refraktometer ist ein wasserfestes Gerät und bestimmt den prozentualen Anteil von Natriumchlorid in Wasser mit einem Messbereich von 0 bis 28 % NaCl. Das Messergebnis und die Temperatur der Probe werden auf dem LCD-Display des digitalen Refraktometers in zwei Zeilen angezeigt. Das digitales Refraktometer kann verschiedene Parameter wie Salzgehalt (%NaCl) und Brechungsindex mit nur vier bis fünf Tropfen der Probe schnell und genau messen. Die Anwendungsbereiche des digitalen Refraktometers sind sehr breit gefächert: Kontrolle des Salzgehalts in Lebensmitteln, Salzwasserbecken, Solen usw. Es ist ideal für die Lebensmittelindustrie zur Salzkontrolle und Einhaltung von Vorschriften. Der trichterförmige Edelstahlring schützt das Glasprisma vor Beschädigungen, in das die zu messende Flüssigkeitsprobe eingelegt wird. Die interne Lichtquelle ermöglicht die Messung bei schlechten Lichtverhältnissen. Geliefert wird unser Digitales Refraktometer in einem stabilen Kunstsoff-Etui mit Pipette und Ladekabel.

Refraktionsindex Messbereich 1,333 ... 1,42 nD Auflösung 0,0001 nD Genauigkeit ±0,0003 nD Salzgehalt Messbereich 0 ... 28 % Auflösung 0,1 % Genauigkeit ±0,2 % Temperatur Messbereich 0 ... 40 °C Auflösung 0,1 °C Genauigkeit ±0,5 °C Allgemeine technische Daten Temperaturkompensation automatisch 10 ... 40 °C Display Typ LCD Messrate 1 Hz Automatische Abschaltung 60 s Probenmenge 0,2 ... 0,3 ml Menüsprache Englisch (US) Schutzklasse (Gerät) IP65 Spannungsversorgung 5V DC, 500mA Gewicht 115 g Betriebsbedingungen 0 ... 50 °C , 0 ... 95 % r. F. Lagerbedingungen 0 ... 50 °C , 0 ... 95 % r. F. Kapazität 500 mAh Abmessungen ( L x B x H ) 145 x 46 x 27 mm

Lieferumfang: 1 x Digitales Refraktometer PCE-DRD 1 1 x Pipette 1 x Kunststoff-Etui 1 x USB-A - USB-C Kabel (nur zum Laden, Netzteil nicht enthalten) 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: handrefraktometer, Messtechnik, Messgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 201,55*
€ 232,00*
Lager 3EH3T
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,02*
€ 232,02*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,02*
€ 276,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,02*
€ 241,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.