Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PCE-DPG 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor PCE-DPG 3
Drucksensor PCE-DPG 3
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-DPG 3
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DPG 3
EAN/GTIN:
     4250348721280
Suchbegriffe:
Regeltechnik Drucksensor
Drucksensor PCE-DPG 3

Drucksensor PCE-DPG 3 | für Wasser und Gase | 1/4" NPT

Der Druckaufnehmer der PCE-DPG Serie eignet sich gut zur Überwachung und Anzeige von Luftdruck und Wasserdruck. Dank seiner hohen Messauflösung und hohen Genauigkeit ist dieser Druckaufnehmer vielseitig einsetzbar. Der aktuelle Druck wird von dem Druckaufnehmer als Wert und gleichzeitig als Balkendiagramm angezeigt. Als weitere Funktion bietet der Druckaufnehmer eine Peak Funktion. Diese Funktion zeigt dem Bediener per Tastendruck den größten und kleinsten gemessenen Druck am Druckaufnehmer an.

Dank der großen Anzeige von 2,5“ können fast alle Messwerte direkt abgelesen werden. Mögliche einstellbare Einheiten wären bei dem Druckaufnehmer Mpa, bar, Kpa, mH2o, kg/cm², psi, mmH2o, in.WC und mbar. Die Ansprechzeit des Druckaufnehmers liegt bei <50 ms. Der Anschluss des Druckaufnehmers an den Prozess wird über einen 1/4“ NPT Anschluss realisiert. Typische Anwendungsbereiche sind z.B. die Ansaugkontrolle, Dichtigkeitsprüfung oder Drucküberwachung.


Messbereich
-1 ... 3 bar
Auflösung
0,001
Genauigkeit
0,25 % FSO
Druckart
Relativ
Überdruck
1,5 fache
Messbare Medien
Gase, Wasser
Ansprechzeit
< 50 ms
Gehäusematerial
Metall
Messseinheiten
Mpa, bar, Kpa, mH2o, kg/cm²,
psi, mmH2o, in.WC, mbar
Schutzklasse
IP56
Durchmesser Display
2,5"
Abmaße (ohne Sensor)
Ø80 x 50 mm
Druckanschluss
1/4" NPT
Spannungsversorgung
3 x 1,5 V AAA Batterien
Umgebungsbedingungen
-10 ... 60 °C, < 80 % r.H.
Gewicht
ca. 276 g (ohne Batterien)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 292,80*
€ 346,01*
Frei Haus
ab € 294,60*
€ 346,03*
Lager 3EH3T
9
Frei Haus
ab € 297,64*
€ 358,93*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 377,88*
€ 439,17*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,93*
€ 427,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,55*
€ 420,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,95*
€ 385,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,31*
€ 374,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,64*
€ 354,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.