Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments Reinraum-Partikelzähler PCE-CPC 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/196382/full/pce-instruments-y658ec33aee604a4d.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/196382/full/pce-instruments-y658ec33aee604a4d.jpg
PCE Instruments Reinraum-Partikelzähler PCE-CPC 100
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-CPC 100
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CPC 100
EAN/GTIN:
     4250348733726
Suchbegriffe:
Laser-Partikel-Sizer
Partikelanalysegerät
Partikelgrößenmessgerät
Partikelmessgerät
PCE Instruments Reinraum-Partikelzähler PCE-CPC 100
Der hochmoderne Reinraum-Partikelzähler ermöglicht eine präzise Echtzeitmessung im Bereich von 0,3 μm bis 10 μm, um ein umfassendes Bild der Luftqualität zu vermitteln. Die Ergebnisse werden in zwei Einheiten präsentiert, wahlweise in Anzahl pro 28,3 Liter oder Anzahl pro Kubikmeter. Die Luftprobenahme von dem Reinraum-Partikelzähler erfolgt durch eine interne Pumpe. - Partikelkonzentration: 0,3 µm ... 10 µm - Partikelmesskanalgrößen: 0,3, 0,5, 1,0, 5,0, 10 µm - Ausgabe in Partikel/28,3L oder Partikel/m³ - Optischer und Akustischer Alarm bei Schwellwertüberschreitung - Modbus RTU und MQTT über RS485 - Temperatur- und Feuchtemessung - Echtzeitanzeige der Reinraumklasse ISO 14644-1

Lieferumfang: 1 x Reinraum-Partikelzähler PCE-CPC 100 1 x isokinetische Sonde 1 x Schlauch ca. 3 m 1 x Netzkabel 1 x Netzteil 24 V / 5 A 1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: laser partikel sizer, Reinraumpartikelzähler, Feinstaubmessgerät, Partikelzähler, Staubmessgerät, Luftqualitätsmessgerät / Luftqualitätsmesser, Luftkeimsammler / Partikelsammler, Aerosolmessgerät, Keimsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.002,52*
€ 4.360,94*
Frei Haus
ab € 4.007,37*
€ 4.360,96*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.360,94*
€ 5.189,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.305,11*
€ 5.123,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.137,21*
€ 4.923,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.053,03*
€ 4.823,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.002,52*
€ 4.763,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.