Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN KFA 6000V20 Wiegebalken Stahl, lackiert 1200x160x100 mm Max 6000kg d 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN KFA 6000V20 Wiegebalken Stahl, lackiert 1200x160x100 mm Max 6000kg d 2
KERN KFA 6000V20 Wiegebalken Stahl, lackiert 1200x160x100 mm Max 6000kg d 2
Artikel-Nr.:
     3EH3T-KFA 6000V20
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     KFA 6000V20
EAN/GTIN:
     4045761155763
Suchbegriffe:
Tierwaage
Veterinärwaage
tierwaage

Kern - KFA 6000V20 - Plattform 2000 g : 6000 kg

|- Wiegebalken und Unterbau Stahl lackiert|- 4 Wägezellen, Stahl, silikonbeschichtet, IP67|- Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Wiegebalken|- NEU: Version bis 6 t verfügbar|- KFA-L: Je eine Rolle und ein Handgriff pro Wiegebalken zum bequemen Transport der Waage|

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 6 t
Ablesbarkeit [d]: 2 kg
Material Wägeplatte: Stahl lackiert
Nettogewicht: 82 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 1650 mm x 1250 mm x 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Industriewaage Tierwaage Durchfahrwaage Autowaage Bodenwaage Achslastwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.433,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.433,60* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.649,62*
€ 1.963,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.634,28*
€ 1.944,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,37*
€ 1.848,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,51*
€ 1.784,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,60*
€ 1.705,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.