Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Schraubspannklemme SAUTER AE 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/169015/full/AE-500-3.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/169015/full/AE-500-3.jpg
KERN Schraubspannklemme SAUTER AE 500
Artikel-Nr.:
     3EH3T-AE 500
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     AE 500
EAN/GTIN:
     4045761200623
Suchbegriffe:
Kraftmessgeräte
KERN Schraubspannklemme SAUTER AE 500
Schraubspannklemme AE 500
Schraubspannklemme Spannweite von 0 bis 10 mm, 50 bis 500 N
Schnell anpassbare Universal-Schraubspannklemme für Zug- und Druckversuche für den Kraftbereich bis 500 N
  • Qualitäts-Kraftmessklemme im unteren Kraftbereich mit hoher Variabilität für schnelles Anpassen an verschiedenste Prüfobjekte
  • Massive Ausführung für hohe Klemmkräfte
  • Viele verschiedene Backenarten wählbar- Backen mit Pyramidengrip serienmäßig, B×H 32×20 mm- [[1]] Backen mit Wellengrip sowie Sonderanfertigungen
  • Der modulare Aufbau ermöglicht ein schnelles Anpassen, Erweitern und Reinigen der Klemme
  • Durch die praktischen Gewindestangen mit Innensechskant lässt sich die Klemme schnell an die eigenen Bedürfnisse, Prüfobjekte, Einsatzumgebungen, z. B. Prüfstand oder Messgerät etc. anpassen
  • Mit allen SAUTER Kraftmessgeräten oder Prüfstandsystemen einsetzbar
  • Zur Befestigung der Klemme am Kraftmessgerät befindet sich an der Klemmenoberseite ein M6-Gewinde
  • Für Zug- und Druckversuche bis 500 N
  • Überlastsicherheit: 150 % von [Max]
  • Lieferumfang: 1 Klemme mit 2 Backen mit Pyramidengrip
  • Maßzeichnung siehe www.sauter.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 176,76*
€ 216,12*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 158,90*
€ 216,15*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,12*
€ 257,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,62*
€ 254,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,58*
€ 239,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.