Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lamellenbürste 3M P07209 Scotch-Brite PF-ZS 75 mm x 45 mm x 6 mm A MED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M P07209
3M P07209
Artikel-Nr.:
     3ALTB-3MP07209
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100093971
EAN/GTIN:
     4046719750924
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer

3M P07209 Scotch-Brite Lamellenbürste PF-ZS 75 mm x 45 mm x 6 mm A MED


Scotch-Brite™ Faservlies Lamellenbürste aus einzigartigem Cut & Polish-Vlies. Mit dieser Schaftbürste wird ein sehr gleichmäßiges und dichtes Strichbild erzielt.

Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste PF-ZS erzeugt ein dichtes, mattes Finish ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.
  • Dreidimensionales Scotch-Brite™ Nylon Faservlies
  • Eingearbeiteter Schaft
  • Einzigartiges Cut & Polish Material
  • Lamellen-Konstruktion
  • Angleichen eines Stichbilds auf metallischen Oberflächen
  • Entfernen von Oberflächendefekten
  • Gleichbleibendes reproduzierbares Arbeitsergebnis
  • Gleichmäßige Werkstückoberfläche ohne Rattermarken
  • Gleichmäßiges Finish
  • Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
  • Metallisch reine Oberfläche
  • Zeit- und Kostenersparnis

Daten
  • Befestigungsart
    • Schaft
  • Gesamtbreite (metrisch)
    • 45 mm
  • Gesamtdurchmesser (metrisch)
    • 76,2 mm
  • Kerndurchmesser (metrisch)
    • 6 mm
  • Kleinpackung
    • Stück
  • Körnung
    • Medium
  • Maximale Geschwindigkeit
    • 8500 rpm
  • Produktfarbe
    • braun
  • Produktform
    • Bürste
  • Schleifmittel
    • Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Ausführung:
Lamellenbürste
Korn:
A MED
Durchmesser:
75mm
Kornart:
Aluminiumoxid
Befestigungsart:
Schaft 6mm
Trägermaterial:
Vlies
Anwendung:
Bleche, Rohre, Gehäuse, Formstanzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 18,00*
€ 26,26*
Lager 3ALTB
57
1
€ 5,90*
ab € 18,20*
€ 26,52*
5 Tage
20
10
€ 6,95*
ab € 22,21*
€ 27,20*
Preise: Lager 3ALTB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3ALTB
Versand: Lager 3ALTB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.