Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soft Pads 140 x 115mm superfine 3M 03810 Korn 400 - 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3M Soft Pads 140 x 115mm
3M Soft Pads 140 x 115mm
Artikel-Nr.:
     3ALTB-3M3810
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000043359
EAN/GTIN:
     4046719201723
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm 3m
schleifschwamm

3M 03810 Soft Pads 140 x 115mm superfine Korn 400 - 500


3M™ Soft Pads Schleifschwämme sind flexible Schaumstoff-Pads, mit denen sich schwer erreichbare Stellen wie Scheinwerferöffnungen, Bereiche um Türgriffe und Türpfosten bearbeiten lassen. Unser Schwamm kann sowohl nass als auch trocken eingesetzt werden und hilft bei der Entfernung von Kratzern.

Verwenden Sie den 3M™ Soft Pads Schleifschwamm für die Entfernung von Fehlstellen an schwer zugänglichen Stellen. Mit unserem Schwamm können Sie schwer erreichbare Stellen wie Scheinwerferöffnungen, Bereiche um Türgriffe und Türöffnungen bearbeiten. Dieser Schwamm eignet sich ideal für die Vorbereitung alter Lackschichten für eine neue Lackierung. Ideale Einsatzgebiete sind das Nass- oder Trockenschleifen von Holz, Lack, Metall, Kunststoff oder Verputzschichten. Wird der Schwamm in nassem Zustand verwendet, verringert dies die Anzahl der in der Luft befindlichen Staubpartikel.

Eigenschaften
  • Flexibles Schleifpad perfekt geeignet für das Schleifen von Kanten und schwer zugänglichen Stellen
  • Weicher Schleifschwamm reduziert das Risiko eines Durchschleifens in Kanten-/Randbereichen
  • Hilft beim Entfernen von Fehlstellen
  • Nass- oder Trockenschliff

Daten
  • Anwendungsgebiet
    • Schleifen von Konturen, Abrieb, Handschleifen, Schleifen
  • Anzahl von Schleifseiten
    • 1
  • Gesamtlänge (metrisch)
    • 140 mm
  • Körnung
    • superfein
  • Produktform
    • Schwamm
  • Schleifmittel
    • Aluminiumoxid
  • Schleifverfahren
    • Hand
  • Trocken oder Nass
    • Trocken
  • Gesamtbreite (metrisch)
    • 115 mm
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Ausführung:
Soft Pads
Korn:
P400 - P500
Abmessung:
115mm x 140mm
Kornart:
Aluminiumoxid
Befestigungsart:
ohne
Trägermaterial:
Schaumstoff
Anwendung:
Schleifen von Konturen, Abrieb, Handschleifen, Schleifen
Weitere Suchbegriffe: Soft Pads
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,80*
€ 37,27*
6 Tage
30
10
€ 6,95*
ab € 31,78*
€ 38,47*
Lager 3ALTB
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,42*
€ 42,12*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 47,60*
€ 47,60*
Preise: Lager 3ALTB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,12*
€ 50,1228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,91*
€ 48,6829
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 39,04*
€ 46,4576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,73*
€ 43,7087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,43*
€ 40,9717
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,65*
€ 34,0935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,221* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3ALTB
Versand: Lager 3ALTB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.