Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG Zahlenschloss sPin-Lock 510 (rechts)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set
Set
Vorderansicht
Hinteransicht
Seitenansicht
Riegel
Riegel
Riegel
technische Zeichnung
technische Zeichnung
technische Zeichnung
technische Zeichnung
technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     3933-W-ZCS-01
Hersteller:
     Burg
Herst.-Nr.:
     W-ZCS-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BURG
Codeschloss
Zahlenschloss
Zahlencodeschloss

"Das vierraederige Zahlenschloss aus Kunststoff können Sie in Stahlmöbeln nutzen. Durch den mitgelieferten Adapter ist es möglich, das Zahlencodeschloss auch in Holzmöbeln einzusetzen.

Durch 9999 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten erreichen wir einen hohen Sicherheitsstandard.

Ãœber Verdrehen der Raeder verschliessen Sie Ihr Zahlenschloss.

Bei geöffnetem Möbel können Sie unter zu Hilfenahme des Codierhebels den Code einstellen."

Weitere Informationen:
maximale Materialstaerke:
4 mm
Material:
Kunststoff
Schliessrichtung:
rechts
Schlossdurchmesser:
25,3 x 72,8 mm
Einbaulochung:
68 x 23 mm
Schlossbefestigung:
Anschraubplatte
Oberflaeche:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg
W-ZCS-04
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.