Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleartex evolutionmat Bodenschutzmatte für harte Böden, aus verbessertem Polymer mit bis zu 50 % recyceltem Inhalt, 116 x 130 cm, rechteckig, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Herstellung
Detailansicht 2
Auswahlhilfe
Artikel-Nr.:
     392-FRECO124851EP
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FRECO124851EP
EAN/GTIN:
     0874951000064
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage
bürostuhlunterlage eckig transparen...

Cleartex evolutionmat aus 50 % recyceltem Polymer für harte Böden

Umweltfreundliche Ecotex evolutionmat Bodenschutzmatte aus Polymer und bis zu 50 % Recyclinganteil. Bittet Ihnen einen sehr strapazierfähigen und zugleich umweltbewussten Bodenschutz für Ihre Hartböden und einen reduzierten CO²-Fußabdruck. Diese Produktlinie besteht bis zu 50 % aus Recyclingmaterial und wird durch umweltschonende Produktionsmethoden, wie z. B. Einsatz von Windenergie, Verwendung von lokalen Wasserressourcen für die Kühlsysteme und umweltfreundlichen Bestandteilen hergestellt. Frei von Phthalaten, Cadmium, Blei und Zinn. Sehr strapazierfähig, langlebig und formstabil. Keine giftigen Ausdünstungen auf Grund des schadstofffreien Materials. Für Bodenheizung geeignet. Bieten eine hohe Schlag- und Abriebfestigkeit. Schützen nicht nur Ihren Fußboden sondern bieten auch ergonomische Vorteile, indem sie für einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl sorgen und Ermüdung der Beine und Muskelverspannungen vorbeugen.

Produktmerkmale:

  • Für umweltbewusste Menschen, reduziert Ihre CO²-Emissionsbilanz
  • Hergestellt aus verbessertem Polymer mit 50 % Recyclinganteil
  • Frei von Phthalaten, Cadmium, Blei und Zinn
  • Keine giftigen Ausdünstungen, schadstofffrei
  • Bietet eine hohe Schlag- und Abriebfestigkeit
  • Extrem haltbar, transparent und zu 100 % wiederverwertbar
  • Hergestellt mit 50 % Energie, die aus standorteigenen und externen erneuerbaren Quellen stammt.
  • Nicht leicht entflammbar, für Bodenheizung geeignet und formstabil
  • Material: Orthophthalatfreies Polymer mit bis zu 50 % Recyclinganteil
  • Form: rechteckig
  • Unterseite: ohne Ankernoppen für Hartböden
Weitere Informationen:
Material:
Orthophthalatfreies Polymer mit bis zu 50 % Recyclinganteil
Bodentyp:
Hartfußböden
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Unterseite:
Ohne Ankernoppen
Oberseite:
Strukturierte und kratzfeste Oberfläche
Produktabmessung:
116 x 130 cm
Fußbodenheizung:
geeignet
Anwendungsbereich:
Hartboden
Weitere Suchbegriffe: bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, Bodenschutzmatte, Schutzmatte, Hartbodenschutzmatte, Stuhlunterlage, Recycling-Bodenschutzmatte, Bodenschutz, Schutzmatte Bürostuhl, Schutzmatte Hartboden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
15
Frei Haus
ab € 39,19*
€ 53,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 60,88*
€ 79,39*
€ 5,95*
ab € 59,19*
€ 79,41*
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FRECO124860EP
ab € 43,05*
Ähnlich
Floortex
FCECO123648EP
ab € 29,83*
Ähnlich
Floortex
FCECO123048EP
ab € 26,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.