Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doortex Anti-Ermüdungsmatte, polsternde Fußmatte für die Erholung Ihrer Füße und Reduzierung der Müdigkeit, mit offener Oberseite, aus 100 % Gummi, 80 x 120 cm, rechteckig, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     392-FR480120FHA
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR480120FHA
EAN/GTIN:
     0874951004802
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten

Doortex Anti-Ermüdungsmatte mit offener Oberseite, für die Erholung an Steharbeitsplätzen

Doortex Anti-Ermüdungsmatten mit offener Oberseite für effektive ergonomische Vorteile bei Steharbeitsplätzen oder in Bereichen, in denen langes Stehen erforderlich ist. Die Konstruktion ermöglicht die schnelle Beseitigung von Schutt oder Flüssigkeiten, um die Oberfläche davor zu schützen, rutschig zu werden. Abgeschrägte Randstreifen minimieren das Stolperrisiko, einfach in der Wartung, 100 % Gummi.

Produktmerkmale:

  • Die offene Konstruktion ermöglicht schnelle Beseitigung von Flüssigkeiten oder Schutt, um den Verlust der Anti-Ermüdungswirkund und Ausrutschen zu vermeiden
  • Abgeschrägte Randstreifen für minimiertes Stolperrisiko
  • Einfache Wartung
  • 100 % Gummi
  • Ideal für Produktionshallen, Kantinen- und Restaurantküchen oder Industrieräume
  • In zwei weiteren Größen erhältlich
  • Material: 100 % Gummi
  • Form: rechteckig
  • Unterseite: anti-rutsch Gummirücken
Weitere Informationen:
Material:
100 % Gummi
Bodentyp:
Für alle Böden geeignet
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Unterseite:
Anti-rutsch Gummirücken
Oberseite:
Gummi
Produktabmessung:
80 x 120 cm
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Ermüdungsmatte, Arbeitsplatzmatte, Gummimatte, Funktionsmatte, Multifunktionsmatte, Multi-Funktionsmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FCAF6191
ab € 23,04*
Ähnlich
Floortex
FCAF7178
ab € 23,06*
Ähnlich
Floortex
FR490120FBM
ab € 32,01*
Ähnlich
Floortex
FR490150FBM
ab € 36,62*
Ähnlich
Floortex
FR490150FHA
ab € 32,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.