Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tex Bodenschutzmatte aus Original Floortex Polycarbonat, zum Schutz unter Hundeboxen, 89 cm x 119 cm, rechteckig, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Detailansicht 2
Herstellung
Artikel-Nr.:
     392-FCCAGE89ER
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FCCAGE89ER
EAN/GTIN:
     5060044745317
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
Bodenschutzmatten

Tex Polycarbonat Bodenschutzmatte für Hundeboxen

Tex Schutzmatte aus Original Floortex Polycarbonat für Hundeboxen und –käfigen, ein sehr strapazierfähiges und langlebiges Material, dass auch für kugelsicheres Glas und Flugzeugfenster verwendet wird. Die unglaublich haltbare Schutzmatte bildet eine Schutzschicht zwischen der Box und Ihrem wertvollen Boden. Ihre Hartböden und Teppiche werden geschützt vor Kratzern, dauerhaften Schäden, Abnutzung und den Abdruckdellen von Metall-Hundeboxen, denn sobald sich ein Hund in der Box bewegt, belasten die Kontaktpunkte der Box den Fußboden und können so zu irreparablen Schäden führen. Schmutz und Abfall aus der Box fällt nicht direkt auf Ihren Boden sondern wird von der Schutzmatte abgehalten. Leicht zu reinigen. Das hochtransparente Material lässt Ihren schönen Boden durchscheinen. Die Tex Schutzmatte wirkt sich nicht nachteilig auf lackierte oder lasierte Holzböden aus, beinhaltet keine Phthalate und ist komplett frei von giftigen Chemikalien.

Produktmerkmale:

  • Schutz für Ihren wertvollen Boden
  • Leicht zu reinigen
  • 100 % reines Original Floortex Polycarbonat
  • Für kleine, mittlere und große Boxen
  • Robuste und langlebige Schutzmatte, keine Rissbildung, kein Aufrollen, kein Vergilben, kein Geruch
  • Nicht leicht entflammbar, geeignet für Fußbodenheizung
  • Umweltfreundlich, vernachlässigbare Gasemissionen und 100 % recyclingfähig
  • Wirkt sich nicht nachteilig auf lackierte oder lasierte Holzoberflächen aus
Weitere Informationen:
Material:
Original Floortex Polycarbonat
Bodentyp:
Alle Böden
Farbe:
hochtransparent
Form:
rechteckig
Unterseite:
Ohne Ankernoppen
Oberseite:
Strukturierte und kratzfeste Oberfläche
Produktabmessung:
119 x 89 cm
Anwendungsbereich:
Hundeboxen- und käfige,
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatte floortex 890 x 1190, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Schutzmatte für Hundeboxen, Schutzmatten für Hundeboxen, Bodenschutzmatte, Haustiermatte, Haustiermatten, anti-mikrobiell, antimikrobiell, Schutzmatte anti-mikrobiell, Schutzmatten anti-mikrobiell, anti-mikrobielle Schutzmatte, anti-mikrobielle Schutzmatten, anti-mikrobielle Haustiermatte, anti-mikrobielle Haustiermatten, Polycarbonat, Floortex, Tex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
15
Frei Haus
ab € 25,97*
€ 37,26*
€ 5,95*
ab € 52,69*
€ 72,69*
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FRDOGAB121134EV
ab € 39,15*
Ähnlich
Floortex
FRDOGAB12150EV
ab € 55,56*
Ähnlich
Floortex
FCDOGAB1290EV
ab € 30,76*
Ähnlich
Floortex
FRDOGAB11134EV
ab € 43,64*
Ähnlich
Floortex
FRDOGAB11150EV
ab € 59,38*
Ähnlich
Floortex
FCDOGAB1190EV
ab € 32,79*
Ähnlich
Floortex
FRCAGE134ER
ab € 30,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.