Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex Bodenschutzmatte Computex antistatik advantagemat aus phthalatfreiem Vinyl, für niederflorige Teppichböden - bis 6mm Florhöhe, 116 x 150cm, rechteckig, transparent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Garantie
Herstellung
Auswahlhilfe
Auswahlhilfe 2
Artikel-Nr.:
     392-FC3115225EV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC3115225EV
EAN/GTIN:
     5060044743115
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
BSM antistatisch
Bodenschutzmatten

Floortex antistatik Vinyl Bodenschutzmatte für niederflorige Teppichböden bis 6mm Florhöhe

Die Computex antistatik advantagemat Bodenschutzmatte bietet Ihnen einen lang haltbaren und zuverlässigen Schutz vor statischer Aufladung und Beschädigungen Ihrer Fußböden. Konstante Bewegung rund um elektrische Geräte verursacht statische Aufladung und Staub, wodurch die Geräte beschädigt und ihre Lebensdauer verkürzt wird. Durch die antistatische und staubabweisende Wirkung der Computex Bodenschutzmatte wird eine sichere Umgebung, für Geräte und die Menschen die sie benutzen, erzeugt. Antistatik advantagemat leitet statische Elektrizität ab, ohne dass ein geerdetes Kabel dafür benötigt wird. Robust, haltbar und aus phthalatfreiem Floortex-Vinyl. Die positiven Eigenschaften des Materials, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten, die bedenklichen Phthtalate dagegen entfallen. Cadmium-, zinn- und bleifrei. Floortex Bodenschutzmatten halten die Flächen, die sie bedecken, immer in einwandfreiem Zustand. Bei normalem Gebrauch und sachgemäßer Verwendung garantiert geschützt gegen Rissbildung, Abrieb und Zerbrechen. Zudem bietet die Computex antistatik Bodenschutzmatte advantagemat ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer durch einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl. Hergestellt mit bis zu 30% erneuerbarer Energie. Transparent und 100% wiederverwertbar. Kratz- und schlagfest durch die leicht strukturierte Oberfläche. Unterseite mit Ankernoppen ausgestattet, für niederflorige Teppichböden.

Produktmerkmale:

  • Sehr robuste und haltbare Schutz für niederlforige Teppichböden.
  • Lang haltbaren und zuverlässigen Schutzvor den schädlichen Auswirkungen statischer Aufladung.
  • Leitet statische Elektrizität ab, ohne dass ein geerdetes Kabel dafür benötigt wird.
  • Halten die Fläche, die sie bedecken, immer in einwandfreiem Zustand.
  • 100% frei von schädlichem DIDP-Phthalat für eine bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC.
  • Cadmium-, zinn- und bleifrei.
  • Hergestellt mit 50 % Energie, die aus standorteigenen und externen erneuerbaren Quellen stammt.
  • Enthält bis zu 25% recyceltes Material und ist zu 100% wiederverwerbar.
  • Minimaler Rollwiderstand für einfaches Gleiten mit dem Bürostuhl.
  • Stabil, strapazierfähig und flexibel.
  • Transparentes Design, lässt Ihren Boden sichtbar.
  • In zwei weiteren Größen und einer weiteren Form erhältlich.
  • 20 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Material:
100% phthalatfreies antistatik Floortex-Vinyl
Bodentype:
niederflorige Teppichböden bis 6 mm Florhöhe
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Unterseite:
Mit Ankernoppen
Oberseite:
Strukturierte und kratzfeste Oberfläche
Produktabmessung:
116 x 150 cm
Garantie:
20 Jahre beschränkte Garantie
Fußbodenheizung:
nicht geeignet
Anwendungsbereich:
niederflorige Teppichböden - bis 6 mm Höhe
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, Dünnbettheizmatte, ESD Bodenbelag, ESD Bodenmatte, Anti-Statik-Matte, Antistatik Matte, Antistatikmatten, ESD Matte, esd matte boden transparent, anti statik matte, antistatik matte boden, Bodenschutzmatte, Schutzmatte, Matte, Stuhlunterlage, Teppichbodenschutzmatte, Teppichboden, Teppich, Bodenschutz, Floortex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
50
Frei Haus
ab € 45,16*
€ 60,31*
€ 4,95*
ab € 133,82*
€ 168,35*
Frei Haus
ab € 166,86*
€ 205,83*
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,92*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 83,02*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 111,02*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,22*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,62*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,87*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,38*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,42*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,64*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,28*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,34*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 25,00*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,29*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,70*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.