Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex Bodenschutzmatte Cleartex valuemat aus phthalatfreiem Vinyl für harte Böden, 116 x 130cm, rechteckig, transparent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Herstellung
Auswahlhilfe
Artikel-Nr.:
     392-FC1213017EV
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC1213017EV
EAN/GTIN:
     5060044741937
Suchbegriffe:
BSM Hartböden
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Bürostuhlunterlage

Floortex Vinyl Bodenschutzmatte für harte Böden

Bietet Ihnen einen günstigen und zuverlässigen Bodenschutz vor Beschädigungen, verursacht durch Stuhlrollen und der täglichen Abnutzung. Ihr schöner Boden bleibt länger erhalten und teure Renovierungen oder Sanierungen bleiben erspart. Die Valuemat Bodenschutzmatte ist hergestellt aus der einzigartigen und zuverlässigen phthalatfreien Vinyl-Formel von Floortex. Die bedenklichen Weichmacher entfallen, die positiven Eigenschaften von Vinyl, wie Beständigkeit, Strapazierfähigkeit und Flexibilität bleiben erhalten. Keine chemischen Inhaltstoffe, die in Produkten für Kinder verboten sind. Cadmium-, zinn- und bleifrei. Mit strukturierter- und kratzfester Oberfläche sowie Unterseite ohne Noppen für die Anwendung auf Hartfußböden.

Produktmerkmale:

  • Der günstige und robuste Bodenschutz.
  • Ideal für vielseitigen Hausgebrauch oder einfachen Einsatz im Büro.
  • EasyGlide Oberfläche, bietet ergonomische Vorteile für Stuhlnutzer.
  • 100% frei von schädlichem DIDP-Phthalat, Blei, Zinn und Cadmium.
  • Hergestellt mit 50 % Energie, die aus standorteigenen und externen erneuerbaren Quellen stammt.
  • 100% wiederverwertbar.
  • Transparentes Design, lässt Ihren Boden sichtbar.
  • Stabil, strapazierfähig und flexibel.
  • In vier weiteren Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
100% phthalatfreies Floortex-Vinyl
Bodentype:
Hartboden wie z. B. Naturholz, Parkett, Laminat, Fliesen, Beton, Vinyl
Farbe:
transparent
Form:
rechteckig
Unterseite:
Ohne Ankernoppen
Oberseite:
Strukturierte und kratzfeste Oberfläche
Produktabmessung:
116 x 130 cm
Garantie:
2 Jahre beschränkte Garantie
Fußbodenheizung:
nicht geeignet
Anwendungsbereich:
Hartboden
Weitere Suchbegriffe: cleartex bodenschutzmatte hartböden, bodenschutzmatten transparent, floortex bodenschutzmatten, Bodenschutzmatte, Schutzmatte, Matte, Stuhlunterlage, Hartbodenschutzmatte, harte Böden, Hartboden, Bodenschutz, Floortex
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
15
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 39,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 37,02*
€ 50,39*
8 Tage
15
€ 4,95*
ab € 37,07*
€ 50,41*
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,00*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,29*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,29*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,84*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,59*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,22*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,47*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,92*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,29*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,26*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,77*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,51*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,89*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 24,80*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.