Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex Bodenschutzmatten Cleartex anti-rutsch unomat aus Original Floortex Polycarbonat für polierte & glatte Böden, 116 x 116cm, quadratisch, transparent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Logo
Detailansicht
Material
Garantie
Herstellung
Auswahlhilfe
Auswahlhilfe 2
Artikel-Nr.:
     392-FC1212020ERA
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC1212020ERA
EAN/GTIN:
     5060044741777
Suchbegriffe:
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden

Floortex anti-rutsch unomat Polycarbonat Bodenschutzmatte für glatte und polierte Böden

Cleartex anti-rutsch unomat Bodenschutzmatten, ausgestattet mit einer rutschfesten Beschichtung, bieten mehr Stabilität auf hochglanzpolierten und lasierten Hartböden. Ob Zuhause oder im Büro, Floortex Bodenschutzmatten bieten überall hervorragenden Schutz für höchste Ansprüche. Größtmögliche, langlebige Qualität sowie Transparenz und Haltbarkeit. Hergestellt aus Original-Floortex-Polycarbonat: eine außergewöhnlich robuste und langlebige Bodenschutzmatte. Die einzigartige Produktpalette mit spezieller anti-rutsch Beschichtung, schützt Ihre schönen und hochwertigen Böden, damit stark frequentierte und beanspruchte Flächen länger gepflegt aussehen und sicher bleiben. Das Material Polycarbonat wirkt sich nicht nachteilig auf lackierte oder lasierte Holzböden aus und hinterlässt keine Spuren auf ihrem Fußboden. PVC-Frei und zu 100% recyclingfähig. Eine der härtesten und langlebigsten Bodenschutzmatten. Auf Grund der kristallklaren Eigenschaft, lassen Floortex Polycarbonat Bodenschutzmatten jedes Fußbodendesign sichtbar und gepflegt. Hoch ergonomisch da minimaler Rollwiderstand für Stuhlrollen besteht. Mit glatter Unterseite und zusätzlicher anti-rutsch Haftschicht für polierte und glatte Hartfußböden.

Produktmerkmale:

  • Die Premium-Bodenschutzmatten von Floortex stehen für größtmögliche Qualität, Transparenz und Haltbarkeit bei Heim- und Bürofußböden.
  • Bodenschutz vor Abnutzung und Verschleiß sowie vor Schäden, unter anderem verursacht von Stuhlrollen.
  • Robuste und langlebige Schutzmatte, keine Rissbildung, kein Aufrollen, kein Vergilben, kein Geruch.
  • Kristallklare Eigenschaft, lässt jedes Fußbodendesign sichtbar.
  • Ausgestattet mit anti-rutsch Haftschicht.
  • Ideal für Menschen mit Allergien.
  • Hergestellt mit 50 % Energie, die aus standorteigenen und externen erneuerbaren Quellen stammt.
  • nicht leicht entflammbar, geeignet für Fußbodenheizung.
  • Umweltfreundlich, vernachlässigbare Gasemissionen.
  • 100% recyclingfähig.
  • In vier weiteren Größen und zwei weiteren Form erhältlich.
  • 40 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Material:
Original Floortex Polycarbonat
Bodentype:
Hartböden wie Naturholz, Laminat, Fliesen, Beton, Vinyl und Teppichfliesen, vorallem für geölte, lasierte und polierte Böden.
Farbe:
hochtransparent
Form:
quadratisch
Unterseite:
Ohne Ankernoppen, mit anti-rutsch Haftschicht
Oberseite:
Strukturierte und kratzfeste Oberfläche
Produktabmessung:
116 x 116 cm
Garantie:
40 Jahre beschränkte Garantie
Fußbodenheizung:
geeignet
Anwendungsbereich:
Glatte & polierte Hartböden, sehr niederflorige Teppichböden & Teppichfliesen
Weitere Suchbegriffe: BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, Teppichfliesen, bodenschutzmatten transparent, bsm polycarbonat, floortex bodenschutzmatten, Bodenschutzmatte, Schutzmatte, Matte, Stuhlunterlage, Hartbodenschutzmatte, harte Böden, Hartboden, Bodenschutz, Floortex
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 392
5
Frei Haus
ab € 40,76*
€ 55,40*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 43,24*
€ 57,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 48,56*
€ 64,01*
€ 5,95*
ab € 69,14*
€ 91,76*
€ 4,95*
ab € 89,76*
€ 112,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 392
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 392
Versand: Lager 392
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 392
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,28*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,31*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,39*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 92,93*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,43*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,43*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,46*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,95*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,38*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,36*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 30,72*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,25*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 53,01*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 24,92*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.