Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett GRIP rechteckig , rutschfest 50 cm x 40 cm , Farbe beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett GRIP rechteckig 558 x 406 x mm , Farbe beige
Tablett GRIP rechteckig 558 x 406 x mm , Farbe beige
Artikel-Nr.:
     3904H-81585229
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     2015GR076
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tablett
Serviertabletts
Tablett GRIP
Serviertablett

Rechteckig Rutschfestes Fiberglas Tablett GRIP, 50 x 40 mm

  • Flecken- und Geruch abweisend
  • Farbe beige
Weitere Suchbegriffe: foodservice, Carlisle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carlisle Foodservice
2216GR076
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.