Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett SMC Polyester , 430 x 330 mm , Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett SMC Polyester , 430 x 330 mm , Farbe weiß
Tablett SMC Polyester , 430 x 330 mm , Farbe weiß
Spülmaschinenfest
Artikel-Nr.:
     3904H-81533439
Hersteller:
     Carlisle Foodservice
Herst.-Nr.:
     3343SMC174B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMC Tablett
Serviertabletts
Tablett
Serviertablett

SMC Polyester Tabletts 3343SMC

  • Anti-Rutsch SMC Tablett, Garantie 12 Monaten
  • Rechteckig 430 x 330 mm
  • Geeignet für höhe Belastungen
  • Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: foodservice, Carlisle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carlisle Foodservice
3343SMC178B
ab € 3,32*
Ähnlich
Carlisle Foodservice
3343SMC174B
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.