| |
|
| Artikel-Nr.: 3904H-12850905 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 12850905 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Bänke für den Außenbereich Freistehende Ausführung · Hochwertige Materialien und Qualität der Verarbeitung · Konstruktion aus Edelstahlrohr, Oberfläche glasperlgestrahlt · Unterzug- und Standrohre Ø 76 mm, Rahmenrohre Ø 42,4 mm · Füllungen mit 4 mm starkem Edelstahl-Drahtgitter, Maschung 20 x 20 mm · Wahlweise als ortsfeste oder freistehende Ausführung sowie mit Bodenplatten zum Aufdübeln lieferbar Ausführung: 3-Sitzer Breite: 1800 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, edelstahl drahtgitterbank, drahtgitterbank, gartenbank drahtgitter, Bänke, Bänke für den Aussenbereich, Edelstahl-Sitzbänke, Parkbänke, Sitzbänke, Bank, Bank für den Aussenbereich, Edelstahl-Sitzbank, Parkbank, Sitzbank |
| | |
| |