Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Drahtgitterbank , glasperlgestrahlt , Standrohr 48 mm , Rahmenrohre 42 mm , Edelstahl - Drahtgitter 4 mm , Maschung 20x20 mm, 2-Sitzer , B = 133 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Drahtgitterbank
Edelstahl-Drahtgitterbank
Artikel-Nr.:
     3904H-12850880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12850880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgitterbank
Gitterrohrbank
Baumbank
Gartenbank
Edelstahl-Bänke für den Außenbereich
Ortsfeste Ausführung zum Einbetonieren
· Hochwertige Materialien und Qualität der Verarbeitung · Konstruktion aus Edelstahlrohr, Oberfläche glasperlgestrahlt · Standrohre Ø 48,3 mm, Rahmenrohre Ø 42,4 mm · Füllungen mit 4 mm starkem Edelstahl-Drahtgitter, Maschung 20 x 20 mm · Wahlweise als ortsfeste oder freistehende Ausführung sowie mit Bodenplatten zum Aufdübeln lieferbar
Ausführung: 2-Sitzer
Breite: 1330 mm
Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, edelstahl drahtgitterbank, drahtgitterbank, gartenbank drahtgitter, Bänke, Bänke für den Aussenbereich, Edelstahl-Sitzbänke, Parkbänke, Sitzbänke, Bank, Bank für den Aussenbereich, Edelstahl-Sitzbank, Parkbank, Sitzbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.498,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.738,65*
€ 2.068,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.713,79*
€ 2.039,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.624,09*
€ 1.932,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,20*
€ 1.866,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.498,08*
€ 1.782,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.