Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-RGB Fahnenmast m. innenli.Hißvorricht. und drehbaren Ausleger, ink. Bodenkipphalterung D.100 mm, Höhe über Flur 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12868727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6-519-11-08000-0001
EAN/GTIN:
     4046675283283
Suchbegriffe:
Fahnenmast
fahnenmast mit ausleger 8m
fahnenmast
fahnenmast mit ausleger
LED-Fahnenmasten, mit innenliegender Hissvorrichtung und drehbarem hissbaren Ausleger
· Profilintegriertes LED-RGB-Lichtband für effektvolle Wirkung (max. 5 m ab Masttop) · Standardfarben vor Ort einstellbar · Standardfarben LED: rot, grün, blau, weiß · Optional: Weitere Farbvarianten und Helligkeit über Controller variierbar · Optional: Programmierbare Sonderfarben · Farbwechsel über Fernbedienung möglich · Innenliegende Hisssvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme ∙ Drehbarer und hissbarem Ausleger · Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast · Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für leichtes Einholen der Fahne · Serienmäßig abschließbar · Technische Voraussetzung: Stromversorgung: 230 V ∙ Inkl. Bodenkipphalterung

∙ Highlight: LED-RGB-Fahnentuchausleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Beflaggung, Fahnenmasten, Masten, Alu-Fahnenmasten, Aluminium-Fahnenmasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.758,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.942,04*
€ 2.311,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.918,14*
€ 2.282,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.837,87*
€ 2.187,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.791,81*
€ 2.132,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.758,20*
€ 2.092,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.