Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallenbüro, 2-seit. in Gebäudeecke, ohne Boden, 2 Leuchten, BxTxH 4050x3050x2630 mm, RAL 9002 grauweiß, Rahmen RAL 7016 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     3904B-12861912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0600038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hallenbüro
Komplettausstattung (Universalhaus)
Mehrzweckbüro
Mehrzweckhaus
Mehrzweckräume zur Innenaufstellung
2-seitig
∙ Das variable Modulsystem zur vielseitigen Raumplanung ∙ Auf der Basis einzelner Elemente können Mehrzweckräume ebenerdig oder auf Podesten auch mehrgeschossig konzipiert und je nach Änderung der Rahmenbedingungen beliebig erweitert und umgebaut werden ∙ Einfache Montage durch Steck- und Schraubverbindungen ∙ Raumabmessungen werden entsprechend den Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung eingehalten
Lieferumfang:
∙ Sichtwandelemente ∙ 1 Türelement mit Fenster und Oberlicht
∙ 1 Elektroelement mit Schalter/Steckdose ∙ Decke ∙ Leuchten gemäß Tabelle

Technische Daten:
∙ Kabinenhöhe: 2630 mm
∙ Lichte Raumhöhe: 2510 mm
∙ Mindesteinbauhöhe: 2740 mm
∙ Elementbreite: 1000 mm
∙ Brüstungshöhe: 1090 mm
∙ Höhe der Verglasung: 1410 mm
∙ Wanddicke: 45 mm
∙ 2-seitig, in einer Gebäudeecke
∙ Gesamthöhe 2630 mm, lichte Raumhöhe 2510 mm
∙ Mit Fußboden auf Anfrage (Höhe + 30 mm)
Geprüfter Schallschutz
∙ Bewertetes Schalldämm-Maß des Wandsystems bis 35 dB, je nach Ausführung
Wandelemente
∙ Aus elektrolytisch verzinkten Schalenblechen, zur Schall- und Wärmedämmung mit Mineralwolle gefüllt ∙ Oberfläche mit hochwertiger P
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckraum, Mobiler Raum, Multifunktionshaus, Universalhaus, Universalraum, hallenbüro 2-seitig, hallenbüro, Modulare Raumsysteme, Modulares Raumsystem, Raumsysteme, Raumcontainer, Container, Mobile Raumeinheiten, Raumeinheiten, Mehrzweck-Räume, Mehrzweckräume, Büro-Container, Bürocontainer, Hallenbüros, Lagerbüros, Meisterbüros, Werkstatt-Büros
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.581,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.918,97*
€ 4.663,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.878,56*
€ 4.615,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.708,40*
€ 4.413,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.626,22*
€ 4.315,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.581,91*
€ 4.262,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.