Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set mit 6 Kettenständern und 5 Kunststoffketten, Kettenlänge je 3000 mm, max. Absperrlänge 15 m, mit schweren Fuß H. 1 m, Gewicht 4,2 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Anwendungsabbildung
Anwendungsabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     3904B-12858679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12858679
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Personenleitsysteme
Ketten-Sperrpfosten
Selbstaufrichtende Feder-Sperrpfost...
Sperrpfosten
Kettenabsperrpfosten
∙ Kettenständer mit hoher Standfestigkeit ∙ Für Innen- und temporären Außeneinsatz geeignet ∙ Dank schwerer Ausführung sind große Pfostenabstände für ein effizientes Absperren möglich ∙ Stabiles Pfostenrohr aus
einem Stück ∙ Verbindung von Pfosten und Fuß durch Bajonettverschluss ∙ Material Polypropylen ∙ Farbe rot/weiß ∙ Öse zum Einhängen oder Durchführen der Absperrketten ∙ 2 retroreflektierende Streifen

Höhe 1000 mm
Rohr-Ø 63 mm
Fuß-Ø 390 mm
Gewicht 4,2 kg
· Retroreflektion: Wirft den Lichtkegel in die Richtung zurück aus der er gekommen ist, dadurch entsteht eine extrem gute Sichtbarkeit bei Dämmerung bzw. Dunkelheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 208,52*
€ 248,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 204,87*
€ 243,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,74*
€ 234,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 193,37*
€ 230,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 167,02*
€ 198,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.