Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Verladeschienen, für luftbereifte Fahrzeuge, mit Schutzrand, Traglast 8370 kg/Paar, LxB 4285x582 mm, Preis je Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Strichabbildung
Strichabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-12845281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20000010
EAN/GTIN:
     4045012014344
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschienen aus Aluminium
· Für luftbereifte Fahrzeuge · Zum Überbrücken größerer Höhenunterschiede · Universell einsetzbar · Witterungsbeständig · Eine Steigung von mehr als 30% (16,5°) darf gemäß der Berufsgenossenschaft nicht überschritten werden
· Traglastbestimmung bei Zweiachsfahrzeugen mit Achsabstand 1500 mm P1 1/3 und P2 2/3. Bei Einachsfahrzeugen 2/3 der Tabellenwerte
· Die benötigte Überfahrlänge kann wie folgt bestimmt werden: Länge = Höhendifferenz (H)(mm) x 100 / Steigung %
Traglastangabe je Paar
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, auffahrrampe altec, auffahrrampen, Verladetechnik, Verladehilfen, Auffahrschienen, Aufladeschienen, Verladeschienen, Rampen, Aluminium-Verladeschienen, Alu-Verladeschienen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.966,33*
€ 2.131,89*
16 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 2.100,49*
€ 2.263,41*
35 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.134,02*
€ 2.291,02*
Lager 3904
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 2.175,00*
€ 2.333,93*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2.333,93*
€ 2.777,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2.308,02*
€ 2.746,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2.229,13*
€ 2.652,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2.188,71*
€ 2.604,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 2.175,00*
€ 2.588,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
170.10.015
ab € 2.092,24*
Ähnlich
Altec
170.10.016
ab € 2.180,19*
Ähnlich
Altec
170.11.003
ab € 1.303,22*
Ähnlich
Altec
170.11.005
ab € 1.396,67*
Ähnlich
Altec
170.11.008
ab € 1.546,73*
Ähnlich
Altec
170.11.010
ab € 1.652,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.