Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze für Gleitbandförderer bis 15 kg Traglast, für Gurtbreite 200 mm, Bauhöhe 400 mm +/-50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3904B-12839429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     U50P20400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderband
Gleitbandförderer
Gurtförderband
Stützen für Gleitbandförderer bis 15 kg/m
∙ Aus Stahl-Vierkant-Hohlprofil, lackiert in RAL 5015 himmelblau ∙ Mit aufgeschweißter Kopfplatte ∙ Höhenverstellung über Gewindespindel M 16 mit Fußplatte ∙ Verstellbereich +/- 50 mm
Bis zu einer Gesamtlänge von 2.500 mm sind mindestens
2 Stützen notwendig. Ab einer Gesamtlänge von 3.000 mm empfehlen wir 3 Stützen.
Weitere Suchbegriffe: Gurtförderer, förderband 200mm, bandförderer, Fördersysteme, Transportbahnen, Stützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.